曜日別特売

卓球用 ネットひも ロング

卓球用 ネットひも ロング - Nittaku(ニッタク)

硬式・ラージ兼用、卓球用 ネットひも ロング。
硬式(15.25cm)・ラージ(17.25cm)兼用で使用できる、卓球ネット上部分のひもの付け替え用(ロング)です。
※交換時には、針金のような細い棒状のものを利用すると便利です。

用具種別卓球台・ネット長さ(cm)約250材質ナイロン備考1本入仕様硬式/ラージ兼用内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03954854NT-3590-09ブルー
150
149
164(税込)
当日出荷
03954870NT-3590-40グリーン
150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする