Nittaku(ニッタク)
卓球用 ネットひも サイドセット
硬式・ラージ兼用、卓球用 ネットひも サイドセット。
硬式(15.25cm)・ラージ(17.25cm)兼用で使用できる、卓球ネットサイド部分のひもの付け替え用(上下セット)です。
用具種別
卓球台・ネット
長さ(cm)
上:約68、下:約38
材質
ナイロン
備考
4本入(セット内容は上:約68cm×2本、下:約38cm×2本)
仕様
硬式/ラージ兼用
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03954879
NT-3591-09
ブルー
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
03954888
NT-3591-40
グリーン
¥
100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください