静音オイルレスエアーコンプレッサー

静音オイルレスエアーコンプレッサー - AIR WAVE(和コーポレーション)

早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます
静音オイルレスコンプレッサー
静音・騒音値65dBA
エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです
オイル交換不要
女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分30秒 (60Hz)

用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)種類静音寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600/300/520消費電力(W)(50/60Hz)550/650吐出口1口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)89/108内容量1台
注意
※ご使用前に必ずエアーフィルターを取り付けてください。
※本製品は再起動時に定格消費電流の3~4倍の電流が必要です。15A以上のコンセント、20A以上のブレーカーが設置されている電源を単独でご使用ください。
※電力が足りないと適正な起動ができず、圧縮できないだけでなく故障の原因になります。必ず、電源を確認し、必要に応じて電気工事士にご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03956096KT-025Sオイルレス50Hz:89、60Hz:1080.780.980.55/0.65単相100(50/60Hz)652560052030021
62,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする