曜日別特売

サンソホース(青)

サンソホース(青) - 大同ゴム
(2件のレビュー)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品

用途溶断溶接装置の酸素の輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S内容量1本
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03956148616.313100140
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
03956157626.313100140
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
03956166636.313100140
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
03956175646.313100140
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
03956184656.313100140
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
03956200666.313100140
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
03956209676.313100140
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
03956218686.313100140
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
03956227696.313100140
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
039562366106.313100140
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
039562456116.313100140
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
039562546126.313100140
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
039562706136.313100140
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
039562796146.313100140
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
039562886156.313100140
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039562976166.313100140
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
039563066176.313100140
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
039563156186.313100140
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
039563246196.313100140
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
039563406206.313100140
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
039563496216.313100140
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
039563586226.313100140
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
039563676236.313100140
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
039563766246.313100140
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
039563856256.313100140
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
039563946266.313100140
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
039564106276.313100140
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
039564196286.313100140
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
039564286296.313100140
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
039564376306.313100140
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
039564466316.313100140
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039564556326.313100140
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039564646336.313100140
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039564806346.313100140
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039564896356.313100140
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039564986366.313100140
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039565076376.313100140
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
039565166386.313100140
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
039565256396.313100140
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
039565346406.313100140
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
039565506416.313100140
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
039565596426.313100140
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
039565686436.313100140
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
039565776446.313100140
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
039565866456.313100140
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
039565956466.313100140
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
039566046476.313100140
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
039566206486.313100140
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
039566296496.313100140
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
039566386506.313100140
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03957356
2024-01-28
用途: 工場内酸素ラインで使用
建設業・工事業

扱い易く数度リピートしている。
ホース端部に簡易的なもので良いからキャップなど、
異物混入防止を施して欲しい。

対象商品 : 03956717
2022-11-26
用途: 器具の補修交換用

ボンベからリール迄のホース交換に長さ選べて無駄の無い購入が出来て助かる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする