曜日別特売

アセチレンホース(赤)

アセチレンホース(赤) - 大同ゴム
(1件のレビュー)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品

用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)0.15使用環境温度(℃)-25~70補強層1B内容量1本
全168種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
168種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03957828616.311.7100125
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
03957837626.311.7100125
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
03957846636.311.7100125
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
03957855646.311.7100125
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
03957864656.311.7100125
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
03957880666.311.7100125
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
03957889676.311.7100125
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
03957898686.311.7100125
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03957907696.311.7100125
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
039579166106.311.7100125
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
039579256116.311.7100125
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
039579346126.311.7100125
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
039579506136.311.7100125
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
039579596146.311.7100125
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
039579686156.311.7100125
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039579776166.311.7100125
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
039579866176.311.7100125
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
039579956186.311.7100125
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039580046196.311.7100125
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
039580206206.311.7100125
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
039580296216.311.7100125
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
039580386226.311.7100125
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
039580476236.311.7100125
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
039580566246.311.7100125
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
039580656256.311.7100125
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
039580746266.311.7100125
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
039580906276.311.7100125
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
039580996286.311.7100125
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
039581086296.311.7100125
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
039581176306.311.7100125
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
039581266316.311.7100125
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
039581356326.311.7100125
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
039581446336.311.7100125
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
039581606346.311.7100125
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
039581696356.311.7100125
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
039581786366.311.7100125
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
039581876376.311.7100125
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039581966386.311.7100125
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039582056396.311.7100125
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039582146406.311.7100125
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039582306416.311.7100125
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039582396426.311.7100125
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039582486436.311.7100125
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039582576446.311.7100125
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
039582666456.311.7100125
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
039582756466.311.7100125
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
039582846476.311.7100125
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
039583006486.311.7100125
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
039583096496.311.7100125
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
039583186506.311.7100125
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03958397
2022-11-26
用途: 器具の補修交換用

ボンベからリール迄のホース交換に必要な長さだけ購入出来て助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする