曜日別特売

LMNホース(オレンジ)

LMNホース(オレンジ) - 大同ゴム
(1件のレビュー)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品

用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2Sオレンジ内容量1本
全168種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
168種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03959508616.311.7100140
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
03959517626.311.7100140
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
03959526636.311.7100140
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
03959535646.311.7100140
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
03959544656.311.7100140
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
03959560666.311.7100140
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
03959569676.311.7100140
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
03959578686.311.7100140
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03959587696.311.7100140
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
039595966106.311.7100140
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
039596056116.311.7100140
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
039596146126.311.7100140
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
039596306136.311.7100140
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
039596396146.311.7100140
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
039596486156.311.7100140
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039596576166.311.7100140
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
039596666176.311.7100140
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
039596756186.311.7100140
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039596846196.311.7100140
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
039597006206.311.7100140
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
039597096216.311.7100140
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
039597186226.311.7100140
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
039597276236.311.7100140
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
039597366246.311.7100140
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
039597456256.311.7100140
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
039597546266.311.7100140
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
039597706276.311.7100140
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
039597796286.311.7100140
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
039597886296.311.7100140
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
039597976306.311.7100140
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
039598066316.311.7100140
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
039598156326.311.7100140
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
039598246336.311.7100140
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
039598406346.311.7100140
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
039598496356.311.7100140
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
039598586366.311.7100140
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
039598676376.311.7100140
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039598766386.311.7100140
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039598856396.311.7100140
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039598946406.311.7100140
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039599106416.311.7100140
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039599196426.311.7100140
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039599286436.311.7100140
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039599376446.311.7100140
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
039599466456.311.7100140
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
039599556466.311.7100140
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
039599646476.311.7100140
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
039599806486.311.7100140
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
039599896496.311.7100140
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
039599986506.311.7100140
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: ガスバーナー接続にて使用
錺工房

少しねちゃついているのが残念だと思いました。通常の範囲ならすいません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする