曜日別特売

ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)

ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤) - 大同ゴム

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品

用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1Bサンソ青/アセチレン赤内容量1本
165件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
質量(g/m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
039611885+51--90235511.7
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
039611975+52--90235511.7
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
039612065+53--90235511.7
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
039612155+54--90235511.7
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
039612245+55--90235511.7
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
039612405+56--90235511.7
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
039612495+57--90235511.7
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
039612585+58--90235511.7
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
039612675+59--90235511.7
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
039612765+510--90235511.7
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
039612855+511--90235511.7
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
039612945+512--90235511.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039613105+513--90235511.7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
039613195+514--90235511.7
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
039613285+515--90235511.7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
039613375+516--90235511.7
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
039613465+517--90235511.7
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
039613555+518--90235511.7
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
039613645+519--90235511.7
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
039613805+520--90235511.7
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
039613895+521--90235511.7
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
039613985+522--90235511.7
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039614075+523--90235511.7
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
039614165+524--90235511.7
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
039614255+525--90235511.7
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
039614345+526--90235511.7
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
039614505+527--90235511.7
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
039614595+528--90235511.7
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
039614685+529--90235511.7
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
039614775+530--90235511.7
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
039614865+531--90235511.7
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039614955+532--90235511.7
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039615045+533--90235511.7
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
039615205+534--90235511.7
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
039615295+535--90235511.7
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
039615385+536--90235511.7
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
039615475+537--90235511.7
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
039615565+538--90235511.7
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
039615655+539--90235511.7
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
039615745+540--90235511.7
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039615905+541--90235511.7
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039615995+542--90235511.7
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039616085+543--90235511.7
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039616175+544--90235511.7
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
039616265+545--90235511.7
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
039616355+546--90235511.7
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
039616445+547--90235511.7
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
039616605+548--90235511.7
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
039616695+549--90235511.7
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
039616785+550--90235511.7
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする