曜日別特売

ツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ)

ツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ) - 大同ゴム

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品

用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:LPG,LNG,MPSの輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層1Bサンソ青/LMNオレンジ内容量1本
全165種類を絞り込む
長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
165種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
質量(g/m)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
039628345+51-11.7902355
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
039628505+52-11.7902355
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
039628595+53-11.7902355
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
039628685+54-11.7902355
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
039628775+55-11.7902355
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
039628865+56-11.7902355
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
039628955+57-11.7902355
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
039629045+58-11.7902355
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
039629205+59-11.7902355
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
039629295+510-11.7902355
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
039629385+511-11.7902355
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
039629475+512-11.7902355
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039629565+513-11.7902355
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039629655+514-11.7902355
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
039629745+515-11.7902355
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
039629905+516-11.7902355
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
039629995+517-11.7902355
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
039630085+518-11.7902355
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
039630175+519-11.7902355
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
039630265+520-11.7902355
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
039630355+521-11.7902355
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
039630445+522-11.7902355
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039630605+523-11.7902355
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039630695+524-11.7902355
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
039630785+525-11.7902355
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
039630875+526-11.7902355
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
039630965+527-11.7902355
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
039631055+528-11.7902355
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
039631145+529-11.7902355
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
039631305+530-11.7902355
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
039631395+531-11.7902355
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039631485+532-11.7902355
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039631575+533-11.7902355
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
039631665+534-11.7902355
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
039631755+535-11.7902355
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
039631845+536-11.7902355
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
039632005+537-11.7902355
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
039632095+538-11.7902355
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
039632185+539-11.7902355
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
039632275+540-11.7902355
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
039632365+541-11.7902355
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039632455+542-11.7902355
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039632545+543-11.7902355
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
039632705+544-11.7902355
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
039632795+545-11.7902355
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
039632885+546-11.7902355
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
039632975+547-11.7902355
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
039633065+548-11.7902355
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
039633155+549-11.7902355
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
039633245+550-11.7902355
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする