ピュアテック(METU)
丸ダクト用点検窓(MCR)
丸ダクト用の点検窓です。
2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。
ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。
用途
丸ダクト内の検査、メンテナンス
材質
亜鉛メッキ鋼板
内容量
1個
注意
※屋外の取付はノブの変色や腐食のリスクが増すため推奨しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
ダクト径(Φmm)
板厚(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04090864
MCR005
180×80
150(対象丸ダクト)
0.8
0.32
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
04090880
MCR01
200×100
200~250(対象丸ダクト)
0.8
0.36
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
04090889
MCR04
300×200
250~300(対象丸ダクト)
0.9
1.03
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
04090898
MCR07
300×200
325~450(対象丸ダクト)
0.9
1.03
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください