ジェイワークスプランニング
TPEディスポグローブ
通常のポリエチレン手袋よりやわらかくフィットし、作業がしやすい!パウダーフリー(粉なし)。◎食品衛生法規格適合商品
用途
調理・食品加工・髪染め・洗い物・園芸・介護・お掃除など
入数(枚)
200
粉有無
粉なし
材質
TPE
全長(cm)
約26
機能
柔軟性
内容量
1個(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04091214
JCM-067-200P
S
約23
約7.8
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04091230
JCM-067-200P
M
約25
約8.2
オープン
取扱い終了
返品不可
04091239
JCM-067-200P
L
約27
約8.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください