JTC
ガスケットリムーバー
回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
コレットサイズ(mm)
6
空気消費量(L/min)
150
質量(kg)
0.5
使用空気圧力(MPa)
0.62
全長(mm)
144
仕様
エアインレット:Rc1/4
内容量
1個
取扱説明書:
(0.59MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04091440
JTC5815X
¥
18,590
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください