JTC
ドライバー +No.0×75mm
仕様
貫通なし
材質
SNCM8660
寸法(mm)
ドライバー:+No.0×75
全長(mm)
275
ブレード長さ(mm)
75
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04091476
JTC7602
プラス
No.0
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください