ドライバー -6.5mm×100mm

ドライバー -6.5mm×100mm - JTCドライバー -6.5mm×100mm - JTC
仕様貫通なし材質SNCM8660寸法(mm)ドライバー:-6.5×100ブレード長さ(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04091485JTC7609マイナス6.5mm6.5215なし
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする