JTC
ドライバー +No.2×100mm
仕様
貫通なし
材質
SNCM8660
寸法(mm)
ドライバー:+No.2×100
ブレード長さ(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04091494
JTC7610
プラス
No.2
215
なし
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください