JTC
パワーグリップドライバーマイナス8mm×150mm
寸法(mm)
パワーグリップドライバー:-8×150
ブレード長さ(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04091510
JTC7615
マイナス
8mm
8
275
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください