曜日別特売

アンクルウエイトAD4000

アンクルウエイトAD4000 - トーエイライトアンクルウエイトAD4000 - トーエイライトアンクルウエイトAD4000 - トーエイライトアンクルウエイトAD4000 - トーエイライト

ウエイト調節自由自在。装着簡単なインステップジョイント。1本500g×8本の鉄棒を着脱する事で約4kgまで調節可能。レベルやメニューに合わせて重さを変えることが出来ます。『手・足首』兼用タイプ。

質量(kg)4/ヶ寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約17×36×3ベルト長さ(cm)約41内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04091659H7493
14,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする