ビクセン
アペックスⅡHR12x30WP
倍率
12倍
対物レンズ有効径(mm)
30
材質
プリズム:BaK4
実視界(°)
4.2
視界
見掛:50.4°(47.5°)、1000m先:73m
ひとみ径(Φmm)
2.5
明るさ
6.3
アイレリーフ(mm)
12
至近距離(m)
約5
目幅
約35~70mm
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
12.3×6.7×4.3
質量(g)
273
コーティング
フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート
特性
防水
保証期間
5年
仕様
ダハプリズム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04091686
16524-7
¥
27,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください