曜日別特売

コンビットグラードプラス152

コンビットグラードプラス152 - ウッドワンコンビットグラードプラス152 - ウッドワンコンビットグラードプラス152 - ウッドワンコンビットグラードプラス152 - ウッドワンコンビットグラードプラス152 - ウッドワンコンビットグラードプラス152 - ウッドワンコンビットグラードプラス152 - ウッドワンコンビットグラードプラス152 - ウッドワン

世界の銘木を厳選した0.5mm単板が、木目の自然な風合いを表現。
ウォールナットやオークをはじめ、厳選した世界を代表する銘木の単板を使用した1×6尺フロアー。
銘木の豊かな質感を存分にお楽しみいただけます。

用途一般住宅用洋風床材厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818シリーズ銘木フローリング適合規格4VOC工法捨て貼り工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1箱(6枚)
注意
※濃色系のフローリングは、光やワックスなどの艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
※天然杢化粧単板を使用しているため色・柄・木目にバラツキがありますのでご了承ください。
※天然木を使用したフローリングは、日光や照明などの影響により経時的に色が変化します。施工後の養生の際や敷物をご使用の際にはご注意ください。
※床暖房用の発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
※隙間防止のため施工は釘・専用接着剤併用施工としてください。
※エンドマッチ方向の雄実にも接着剤を塗布し、2ケ所釘打ちしてください。
※床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。
※写真は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04091835FKP202D-Bハードメープル
35,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04091844FKP225D-Bオーク
35,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04091860FKP203D-Bサクラ(カバノキ)
35,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13268555FKP207D-Bウォールナット
35,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13268564FKP223D-Bブラックチェリー
35,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする