曜日別特売

高堅牢型ワイヤレス2次元バーコードスキャナー

高堅牢型ワイヤレス2次元バーコードスキャナー - honeywell

0cmから最長距離10mまで広範囲に読み取れるフレックスレンジのバーコードエンジン(読み取り距離は対象物により変わります)
工業用バーコードリーダーとして世界中で利用されているGranitシリーズ・ワイヤレスモデルに待望の新製品がリリース。
IP67&IP65の防塵防水性能、耐落下3mの高堅牢性、工業用ならではの最大100m先まで通信可能なAFH Bluetoothを搭載。
進化したGranitシリーズ|工業用モデルの新時代
【XRモデル】:0cmから最長距離10mまで広範囲に読み取れるフレックスレンジのバーコードエンジン
作業効率を上げる読み取りレンジ
現場の運用を変える読み取り性能
最大10mの距離でも高速読み取り
文字を読み取る|ソロモンOCR
業務を止めない|連続稼働14時間
-20℃の冷凍環境でも安定した動作
耐落下性能 3m|クラス最高の耐久性

セット内容1990iXR本体、通信充電クレードル、ACアダプタ、接続ケーブル寸法(mm)192×76×100、クレードルサイズ:245×102×60電源(V)4.0DC~5.5DC角度(°)スキュー角:±65、ピッチ角:±45表示デコード成功LED、ビープ音(トーンと音量調節可)、バイブレーション、バッテリインジケーターバッテリーLi-ion保証期間本体3年(ケーブル除く)、バッテリ1年視野角焦点:水平40° 垂直 30°防塵防水性能IP67&IP65準拠動作範囲【XRモデル(フレックスレンジ)】(ニアー/ファー)、0.127mm Code39:20mm/220mm、0.508mm Code39:0mm/2236mm、2.54mm Code39:280/10650mm、0.330mm UPC-A:0mm/1520mm、0.381mm Code128:0mm/1727mm、1.778mm Code128:136mm/7540mm、0.254mm DataMatrix:30mm/220mm、0.508mm QR:0mm/484mm、0.558mm QR:0mm/1671mm(※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。)、動作時間想定(満充電時): 最大14時間バッテリー容量(mAh)2450照度(Lux)周囲:0~100000(太陽光下)読み取り速度移動: 4500mm/秒(UPC 100%)ワイヤレス通信2.4GHz Bluetooth4.2 Class1 最大通信距離100m保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)コントラスト最小シンボル: 20%RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数【耐落下性能(試験値)】1.0m:7000回、2.0m:50回(-30度~50度)、2.4m:20回(25度/湿度55%)、3m(MIL-STD-810G/25度/湿度55%)使用可能回数想定(満充電時):50000回以上対応コード一般的な1次元コード・2次元コード・OCRフォント・郵便コード・PDF417・Digimarc・DOT Code動作温度範囲(℃)-20~50読取方式イメージャーイメージセンサー1280×800画素/CMOS Area Imager内容量1セット
注意
※1991iには、標準レンジの1991iSRと、フレックスレンジの1991iXRがありますが、本品は、1990iXRです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04091975-ワイヤレスUSB(HIDキーボード/COMポートエミュレーション)、PS2、RS232C本体 405(ケーブル含まず)
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする