曜日別特売

ワイヤレスチャイム 12CH受信機

ワイヤレスチャイム 12CH受信機 - ELPAワイヤレスチャイム 12CH受信機 - ELPAワイヤレスチャイム 12CH受信機 - ELPAワイヤレスチャイム 12CH受信機 - ELPAワイヤレスチャイム 12CH受信機 - ELPAワイヤレスチャイム 12CH受信機 - ELPAワイヤレスチャイム 12CH受信機 - ELPAワイヤレスチャイム 12CH受信機 - ELPA

最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。
受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。
番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!
用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。
店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。
送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる17種類の報知音。
送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
音量を3段階に調節できます。

電源タイプ電源コード式質量(g)約215電源DC4.5VACアダプター付属音量(dB)約90/50cm※音量大時電波到達距離(m)約120(見通し)周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×38×100(最大値)付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)、ACアダプター1個(コード長約1.8m)、送信場所シール1枚仕様IDコード:約25万通り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04128445EWS-P70
オープン
12,331
13,564(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする