BRIDGESTONE(ブリヂストン)
エクセルカラーホース 黒
用途
リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
外被構造
筋入
補強層
合成繊維
使用可能雰囲気温度(℃)
-20~60
輸送物温度範囲(℃)
0~60
内容量
1本
注意
※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)には使用できません。
※クリーンエアー、ドライエアー等でのご使用の場合は、寿命が極端に短くなる場合があります。
※流体エアー(常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する使用には適しません。)
バスケットに入れる
660
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
材質
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04346057
5x2BK
1
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346066
5x2BK
2
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346075
5x2BK
3
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346084
5x2BK
4
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346100
5x2BK
5
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346109
5x2BK
6
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346118
5x2BK
7
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346127
5x2BK
8
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346136
5x2BK
9
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346145
5x2BK
10
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346154
5x2BK
11
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346170
5x2BK
12
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346179
5x2BK
13
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346188
5x2BK
14
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346197
5x2BK
15
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346206
5x2BK
16
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346215
5x2BK
17
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346224
5x2BK
18
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346240
5x2BK
19
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346249
5x2BK
20
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346258
5x2BK
21
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346267
5x2BK
22
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346276
5x2BK
23
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346285
5x2BK
24
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346294
5x2BK
25
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346310
5x2BK
26
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346319
5x2BK
27
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346328
5x2BK
28
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346337
5x2BK
29
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346346
5x2BK
30
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346355
5x2BK
31
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346364
5x2BK
32
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346380
5x2BK
33
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346389
5x2BK
34
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346398
5x2BK
35
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346407
5x2BK
36
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346416
5x2BK
37
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346425
5x2BK
38
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346434
5x2BK
39
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346450
5x2BK
40
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346459
5x2BK
41
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346468
5x2BK
42
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346477
5x2BK
43
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346486
5x2BK
44
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346495
5x2BK
45
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346504
5x2BK
46
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346520
5x2BK
47
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346529
5x2BK
48
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346538
5x2BK
49
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04346547
5x2BK
50
5.1
11.2
黒
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。