曜日別特売

エクセルカラーホース 赤

エクセルカラーホース 赤 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に輸送物温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム補強層合成繊維外被構造筋入内容量1本
注意
※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)には使用できません。
※クリーンエアー、ドライエアー等でのご使用の場合は、寿命が極端に短くなる場合があります。
※流体エアー(常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する使用には適しません。)
全95種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
参考質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043526555x2BR105.111.21.590100
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
043526645x2BR205.111.21.590100
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
043526805x2BR305.111.21.590100
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
043526895x2BR405.111.21.590100
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
043526985x2BR505.111.21.590100
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
043527075x2BR605.111.21.590100
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
043527165x2BR705.111.21.590100
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
043527255x2BR805.111.21.590100
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
043527345x2BR905.111.21.590100
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
043527505x2BR1005.111.21.590100
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
043527595x2BR2005.111.21.590100
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
043527686x2BR106.313.41.5105150
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
043527776x2BR206.313.41.5105150
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
043527866x2BR306.313.41.5105150
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
043527956x2BR406.313.41.5105150
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
043528046x2BR506.313.41.5105150
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
043528206x2BR606.313.41.5105150
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
043528296x2BR706.313.41.5105150
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
043528386x2BR806.313.41.5105150
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
043528476x2BR906.313.41.5105150
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
043528566x2BR1006.313.41.5105150
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
043528656x2BR2006.313.41.5105150
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
043528747x2BR107.114.21.5110160
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
043528907x2BR207.114.21.5110160
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
043528997x2BR307.114.21.5110160
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
043529087x2BR407.114.21.5110160
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
043529177x2BR507.114.21.5110160
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
043529267x2BR607.114.21.5110160
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
043529357x2BR707.114.21.5110160
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
043529447x2BR807.114.21.5110160
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
043529607x2BR907.114.21.5110160
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
043529697x2BR1007.114.21.5110160
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
043529787x2BR2007.114.21.5110160
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
043529878x2BR107.915.11.5120170
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
043529968x2BR207.915.11.5120170
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
043530058x2BR307.915.11.5120170
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
043530148x2BR407.915.11.5120170
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
043530308x2BR507.915.11.5120170
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
043530398x2BR607.915.11.5120170
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
043530488x2BR707.915.11.5120170
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
043530578x2BR807.915.11.5120170
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
043530668x2BR907.915.11.5120170
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
043530758x2BR1007.915.11.5120170
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
043531009x2BR109.517.41.5130220
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
043531099x2BR209.517.41.5130220
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
043531189x2BR309.517.41.5130220
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
043531279x2BR409.517.41.5130220
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
043531369x2BR509.517.41.5130220
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
043531459x2BR609.517.41.5130220
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
043531549x2BR709.517.41.5130220
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする