曜日別特売

エクセルカラーホース 青

エクセルカラーホース 青 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60内容量1本
注意
※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)には使用できません。
※クリーンエアー、ドライエアー等でのご使用の場合は、寿命が極端に短くなる場合があります。
※流体エアー(常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する使用には適しません。)
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043536085x2BB105.111.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
043536175x2BB205.111.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
043536265x2BB305.111.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
043536355x2BB405.111.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
043536445x2BB505.111.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
043536605x2BB605.111.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
043536695x2BB705.111.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
043536785x2BB805.111.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
043536875x2BB905.111.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
043536965x2BB1005.111.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
043537055x2BB2005.111.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
043537146x2BB106.313.4内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
043537306x2BB206.313.4内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
043537396x2BB306.313.4内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
043537486x2BB406.313.4内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
043537576x2BB506.313.4内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
043537666x2BB606.313.4内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
043537756x2BB706.313.4内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
043537846x2BB806.313.4内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
043538006x2BB906.313.4内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
043538096x2BB1006.313.4内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
043538186x2BB2006.313.4内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
043538277x2BB107.114.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
043538367x2BB207.114.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
043538457x2BB307.114.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
043538547x2BB407.114.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
043538707x2BB507.114.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
043538797x2BB607.114.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
043538887x2BB707.114.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
043538977x2BB807.114.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
043539067x2BB907.114.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
043539157x2BB1007.114.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
043539247x2BB2007.114.2内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
043539408x2BB107.915.1内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
043539498x2BB207.915.1内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
043539588x2BB307.915.1内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
043539678x2BB407.915.1内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
043539768x2BB507.915.1内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
043539858x2BB607.915.1内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
043539948x2BB707.915.1内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
043540108x2BB807.915.1内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
043540198x2BB907.915.1内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
043540288x2BB1007.915.1内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
043540378x2BB2007.915.1内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
043540469x2BB109.517.4内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
043540559x2BB209.517.4内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
043540649x2BB309.517.4内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
043540809x2BB409.517.4内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
043540899x2BB509.517.4内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
043540989x2BB609.517.4内管・外観:合成ゴム1.5
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする