BRIDGESTONE(ブリヂストン)
エクセルカラーホース 緑
用途
リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
外被構造
筋入
補強層
合成繊維
使用可能雰囲気温度(℃)
-20~60
輸送物温度範囲(℃)
0~60
内容量
1本
注意
※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)には使用できません。
※クリーンエアー、ドライエアー等でのご使用の場合は、寿命が極端に短くなる場合があります。
※流体エアー(常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する使用には適しません。)
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
材質
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04354554
5x2BG
10
5.1
11.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354570
5x2BG
20
5.1
11.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354579
5x2BG
30
5.1
11.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354588
5x2BG
40
5.1
11.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354597
5x2BG
50
5.1
11.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354606
5x2BG
60
5.1
11.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354615
5x2BG
70
5.1
11.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354624
5x2BG
80
5.1
11.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354640
5x2BG
90
5.1
11.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354649
5x2BG
100
5.1
11.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354658
5x2BG
200
5.1
11.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04354667
6x2BG
10
6.3
13.4
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354676
6x2BG
20
6.3
13.4
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354685
6x2BG
30
6.3
13.4
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354694
6x2BG
40
6.3
13.4
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354710
6x2BG
50
6.3
13.4
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354719
6x2BG
60
6.3
13.4
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354728
6x2BG
70
6.3
13.4
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354737
6x2BG
80
6.3
13.4
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354746
6x2BG
90
6.3
13.4
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354755
6x2BG
100
6.3
13.4
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04354764
6x2BG
200
6.3
13.4
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04354780
7x2BG
10
7.1
14.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354789
7x2BG
20
7.1
14.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354798
7x2BG
30
7.1
14.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354807
7x2BG
40
7.1
14.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354816
7x2BG
50
7.1
14.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354825
7x2BG
60
7.1
14.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354834
7x2BG
70
7.1
14.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354850
7x2BG
80
7.1
14.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354859
7x2BG
90
7.1
14.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354868
7x2BG
100
7.1
14.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04354877
7x2BG
200
7.1
14.2
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04354886
8x2BG
10
7.9
15.1
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354895
8x2BG
20
7.9
15.1
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354904
8x2BG
30
7.9
15.1
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354920
8x2BG
40
7.9
15.1
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354929
8x2BG
50
7.9
15.1
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354938
8x2BG
60
7.9
15.1
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354947
8x2BG
70
7.9
15.1
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354956
8x2BG
80
7.9
15.1
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04354965
8x2BG
90
7.9
15.1
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04354974
8x2BG
100
7.9
15.1
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04354990
8x2BG
200
7.9
15.1
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04354999
9x2BG
10
9.5
17.4
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04355008
9x2BG
20
9.5
17.4
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04355017
9x2BG
30
9.5
17.4
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04355026
9x2BG
40
9.5
17.4
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04355035
9x2BG
50
9.5
17.4
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
04355044
9x2BG
60
9.5
17.4
緑
内管・外観:合成ゴム
1.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。