BRIDGESTONE(ブリヂストン)
エクセルカラーホース 黄
用途
リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
色
黄
輸送物温度範囲(℃)
0~60
使用可能雰囲気温度(℃)
-20~60
材質
内管・外観:合成ゴム
補強層
合成繊維
外被構造
筋入
内容量
1本
注意
※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)には使用できません。
※クリーンエアー、ドライエアー等でのご使用の場合は、寿命が極端に短くなる場合があります。
※流体エアー(常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する使用には適しません。)
全95種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
内径(Φmm)
選択してください
5.1
6.3
7.1
7.9
9.5
12.7
15.9
19
25.4
外径(Φmm)
選択してください
11.2
13.4
14.2
15.1
17.4
21.1
25.7
29.3
36.2
最高使用圧力(MPa)
1
1.5
95種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
参考質量(g/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04355507
5x2BY
10
5.1
11.2
1.5
90
100
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355516
5x2BY
20
5.1
11.2
1.5
90
100
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355525
5x2BY
30
5.1
11.2
1.5
90
100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355534
5x2BY
40
5.1
11.2
1.5
90
100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355550
5x2BY
50
5.1
11.2
1.5
90
100
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355559
5x2BY
60
5.1
11.2
1.5
90
100
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355568
5x2BY
70
5.1
11.2
1.5
90
100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355577
5x2BY
80
5.1
11.2
1.5
90
100
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355586
5x2BY
90
5.1
11.2
1.5
90
100
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355595
5x2BY
100
5.1
11.2
1.5
90
100
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355604
5x2BY
200
5.1
11.2
1.5
90
100
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04355620
6x2BY
10
6.3
13.4
1.5
105
150
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355629
6x2BY
20
6.3
13.4
1.5
105
150
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355638
6x2BY
30
6.3
13.4
1.5
105
150
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355647
6x2BY
40
6.3
13.4
1.5
105
150
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355656
6x2BY
50
6.3
13.4
1.5
105
150
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355665
6x2BY
60
6.3
13.4
1.5
105
150
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355674
6x2BY
70
6.3
13.4
1.5
105
150
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355690
6x2BY
80
6.3
13.4
1.5
105
150
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355699
6x2BY
90
6.3
13.4
1.5
105
150
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355708
6x2BY
100
6.3
13.4
1.5
105
150
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04355726
7x2BY
10
7.1
14.2
1.5
110
160
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355735
7x2BY
20
7.1
14.2
1.5
110
160
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355744
7x2BY
30
7.1
14.2
1.5
110
160
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355760
7x2BY
40
7.1
14.2
1.5
110
160
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355769
7x2BY
50
7.1
14.2
1.5
110
160
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355778
7x2BY
60
7.1
14.2
1.5
110
160
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355787
7x2BY
70
7.1
14.2
1.5
110
160
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355796
7x2BY
80
7.1
14.2
1.5
110
160
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355805
7x2BY
90
7.1
14.2
1.5
110
160
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355814
7x2BY
100
7.1
14.2
1.5
110
160
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04355830
7x2BY
200
7.1
14.2
1.5
110
160
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04355839
8x2BY
10
7.9
15.1
1.5
120
170
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355848
8x2BY
20
7.9
15.1
1.5
120
170
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355857
8x2BY
30
7.9
15.1
1.5
120
170
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355866
8x2BY
40
7.9
15.1
1.5
120
170
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355875
8x2BY
50
7.9
15.1
1.5
120
170
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355884
8x2BY
60
7.9
15.1
1.5
120
170
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355900
8x2BY
70
7.9
15.1
1.5
120
170
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355909
8x2BY
80
7.9
15.1
1.5
120
170
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355918
8x2BY
90
7.9
15.1
1.5
120
170
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04355927
8x2BY
100
7.9
15.1
1.5
120
170
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04355945
9x2BY
10
9.5
17.4
1.5
130
220
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355954
9x2BY
20
9.5
17.4
1.5
130
220
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355970
9x2BY
30
9.5
17.4
1.5
130
220
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355979
9x2BY
40
9.5
17.4
1.5
130
220
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355988
9x2BY
50
9.5
17.4
1.5
130
220
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04355997
9x2BY
60
9.5
17.4
1.5
130
220
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04356006
9x2BY
70
9.5
17.4
1.5
130
220
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04356015
9x2BY
80
9.5
17.4
1.5
130
220
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。