曜日別特売

PA03-DA(エアー専用ホース)

PA03-DA(エアー専用ホース) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。

用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維内容量1本
265件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04363198PA0304-DA16.31455180
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363207PA0304-DA26.31455180
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363216PA0304-DA36.31455180
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363225PA0304-DA46.31455180
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363234PA0304-DA56.31455180
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363250PA0304-DA66.31455180
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363259PA0304-DA76.31455180
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363268PA0304-DA86.31455180
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363277PA0304-DA96.31455180
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363286PA0304-DA106.31455180
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363295PA0304-DA116.31455180
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363304PA0304-DA126.31455180
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363320PA0304-DA136.31455180
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363329PA0304-DA146.31455180
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363338PA0304-DA156.31455180
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363347PA0304-DA166.31455180
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363356PA0304-DA176.31455180
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363365PA0304-DA186.31455180
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363374PA0304-DA196.31455180
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363390PA0304-DA206.31455180
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363399PA0304-DA216.31455180
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363408PA0304-DA226.31455180
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363417PA0304-DA236.31455180
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363426PA0304-DA246.31455180
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363435PA0304-DA256.31455180
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363444PA0304-DA266.31455180
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363460PA0304-DA276.31455180
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363469PA0304-DA286.31455180
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363478PA0304-DA296.31455180
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363487PA0304-DA306.31455180
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363496PA0304-DA316.31455180
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363505PA0304-DA326.31455180
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363514PA0304-DA336.31455180
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363530PA0304-DA346.31455180
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363539PA0304-DA356.31455180
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363548PA0304-DA366.31455180
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363557PA0304-DA376.31455180
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363566PA0304-DA386.31455180
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363575PA0304-DA396.31455180
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363584PA0304-DA406.31455180
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363600PA0304-DA416.31455180
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363609PA0304-DA426.31455180
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363618PA0304-DA436.31455180
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363627PA0304-DA446.31455180
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363636PA0304-DA456.31455180
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363645PA0304-DA466.31455180
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363654PA0304-DA476.31455180
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363670PA0304-DA486.31455180
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363679PA0304-DA496.31455180
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04363688PA0304-DA506.31455180
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする