曜日別特売

グラウトホース

グラウトホース - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。

用途セメントミルク注入用最高使用圧力(MPa)3輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑使用流体セメントミルク特性軽量、屈曲性内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0436962019x2B101933.5235920
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
0436962919x2B201933.5235920
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436963819x2B301933.5235920
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436964719x2B401933.5235920
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436965619x2B501933.5235920
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436966519x2B1001933.5235920
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436967425x2B1025.439.82751010
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
0436969025x2B2025.439.82751010
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436969925x2B3025.439.82751010
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436970825x2B4025.439.82751010
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436971725x2B5025.439.82751010
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436972625x2B10025.439.82751010
オープン
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436973532x2B2031.844.23351100
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436974432x2B5031.844.23351100
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436976032x2B10031.844.23351100
オープン
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436976938x2B2038.151.63851400
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436977838x2B5038.151.63851400
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436978738x2B10038.151.63851400
オープン
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436979650x2B2051.372.35153100
オープン
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0436980550x2B5051.372.35153100
オープン
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする