曜日別特売

シールドガス用(SLD)ホース

シールドガス用(SLD)ホース - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。

用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し最高使用圧力(MPa)2輸送物温度範囲(℃)-25~70使用可能雰囲気温度(℃)-25~70材質内管・外被:合成ゴム外被:緑外被構造筋入内容量1本
全179種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
179種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
043698145x2BJ10511.290110
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
043698305x2BJ20511.290110
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
043698395x2BJ30511.290110
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
043698485x2BJ40511.290110
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
043698575x2BJ50511.290110
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
043698665x2BJ60511.290110
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
043698755x2BJ70511.290110
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
043698845x2BJ80511.290110
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
043699005x2BJ90511.290110
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
043699095x2BJ100511.290110
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
043699185x2BJ200511.290110
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
043699276x2BJ16.312.9100140
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
043699366x2BJ26.312.9100140
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
043699456x2BJ36.312.9100140
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
043699546x2BJ46.312.9100140
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
043699706x2BJ56.312.9100140
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
043699796x2BJ66.312.9100140
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
043699886x2BJ76.312.9100140
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
043699976x2BJ86.312.9100140
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
043700066x2BJ96.312.9100140
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
043700156x2BJ106.312.9100140
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
043700246x2BJ116.312.9100140
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
043700406x2BJ126.312.9100140
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
043700496x2BJ136.312.9100140
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
043700586x2BJ146.312.9100140
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
043700676x2BJ156.312.9100140
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
043700766x2BJ166.312.9100140
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
043700856x2BJ176.312.9100140
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
043700946x2BJ186.312.9100140
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
043701106x2BJ196.312.9100140
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
043701196x2BJ206.312.9100140
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
043701286x2BJ216.312.9100140
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
043701376x2BJ226.312.9100140
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
043701466x2BJ236.312.9100140
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
043701556x2BJ246.312.9100140
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
043701646x2BJ256.312.9100140
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
043701806x2BJ266.312.9100140
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
043701896x2BJ276.312.9100140
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
043701986x2BJ286.312.9100140
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
043702076x2BJ296.312.9100140
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
043702166x2BJ306.312.9100140
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
043702256x2BJ316.312.9100140
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
043702346x2BJ326.312.9100140
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
043702506x2BJ336.312.9100140
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
043702596x2BJ346.312.9100140
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
043702686x2BJ356.312.9100140
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
043702776x2BJ366.312.9100140
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
043702866x2BJ376.312.9100140
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
043702956x2BJ386.312.9100140
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
043703046x2BJ396.312.9100140
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする