BRIDGESTONE(ブリヂストン)
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ
用途
スチーム洗浄専用
最高使用圧力(MPa)
2
最小破壊圧力(MPa)
12
適合流体
スチーム
流体温度(℃)
4~210
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質
内管・外被:耐熱性合成ゴム
補強層
1W
色
外被:黒
特性
耐熱性
内容量
1本
注意
※鉱物性作動油には使用しないでください。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考質量(g/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04371607
SA08
1
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371616
SA08
2
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371625
SA08
3
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371634
SA08
4
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371650
SA08
5
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371659
SA08
6
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371668
SA08
7
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371677
SA08
8
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371686
SA08
9
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371695
SA08
10
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371704
SA08
11
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371720
SA08
12
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371729
SA08
13
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371738
SA08
14
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371747
SA08
15
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371756
SA08
16
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371765
SA08
17
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371774
SA08
18
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371790
SA08
19
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371799
SA08
20
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371808
SA08
21
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371817
SA08
22
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371826
SA08
23
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04371835
SA08
24
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04371844
SA08
25
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04371860
SA08
26
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04371869
SA08
27
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04371878
SA08
28
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04371887
SA08
29
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04371896
SA08
30
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04371905
SA08
31
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04371914
SA08
32
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04371930
SA08
33
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04371939
SA08
34
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04371948
SA08
35
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04371957
SA08
36
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04371966
SA08
37
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04371975
SA08
38
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04371984
SA08
39
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04372000
SA08
40
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04372009
SA08
41
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04372018
SA08
42
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04372027
SA08
43
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04372036
SA08
44
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04372045
SA08
45
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04372054
SA08
46
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04372070
SA08
47
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04372079
SA08
48
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04372088
SA08
49
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04372097
SA08
50
12.7
26.1
150
610
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。