BRIDGESTONE(ブリヂストン)
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具
材質
SS・SC相当鋼
適合流体
スチーム
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法L(mm)
概略質量(g)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04373120
SK08R
R1/2
27
18
71
310
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04373129
SK12R
R3/4
36
20
83
555
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04373138
SK16R
R1
41
22
98
615
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04373147
SK08F
G1/2
27
-
71
315
亜鉛メッキ・クロメート処理(芯金具)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04373156
SK12F
G3/4
36
-
88
610
亜鉛メッキ・クロメート処理(芯金具)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04373165
SK16F
G1
41
-
101
670
亜鉛メッキ・クロメート処理(芯金具)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください