曜日別特売

キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+4ー700 4℃用

キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+4ー700 4℃用 - サンユー印刷キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+4ー700 4℃用 - サンユー印刷キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+4ー700 4℃用 - サンユー印刷キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+4ー700 4℃用 - サンユー印刷キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+4ー700 4℃用 - サンユー印刷キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+4ー700 4℃用 - サンユー印刷

業務用潜熱蓄熱材で+4℃タイプとなります。
主に医薬がメインで5℃前後の定温輸送用としてご利用頂く事が多い特殊保冷剤となります。
他ケミカル・食品など様々な製品にもご利用いただいております。
企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。
日本製による安定した温度が特徴となります。
保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。
治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。
KTP+4 290gタイプよりもゲル化が弱い仕様となります。
キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。

用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×325×30内容量(g)700外装フィルム
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。
※本品は食べられません。
※直射日光はさけて保管して下さい。
※処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04373244KTP+4-700-11個
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
04373260KTP+4-700-51セット(5個)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
04373269KTP+4-700-101セット(10個)
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04373278KTP+4-700-201セット(20個)
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする