業務用潜熱蓄熱材で+20℃タイプとなります。
主に医薬がメインで20℃前後の定温輸送用としてご利用頂く事が多い特殊保冷剤となります。
他ケミカル・食品など様々な製品にもご利用いただいております。
企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。
日本製による安定した温度が特徴となります。
保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。
治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。
KTP+20 290gタイプよりもゲル化が弱い仕様となります。
キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。


