曜日別特売

遮光さわやか麦わら帽子

遮光さわやか麦わら帽子 - Laccu遮光さわやか麦わら帽子 - Laccu
(1件のレビュー)

後ろの帽子部がギンギラ布で日差しをシャットアウト

用途炎天下での作業時の日よけ対策に。(アソート)黒、赤寸法(mm)440×440×120、つば110材質本体:指定外繊維(草木)100%、フード:アルミニウム100%内容量1個
注意
※色は黒もしくは赤になります。ご指定できかねますので予めご了承ください。
※体質によって、かゆみ・かぶれ・湿疹をおこす場合があります。
※ほつれなど破損の原因となるので、爪や鋭利な刃物で引っ掛けないでください。
※水洗いは出来ません。
※火のそばに置かないでください。
※物品保護に使用する場合、あくまでも物品を暫定的な衝撃から保護する為のもので、物品の高価な物品表面に傷がつきやすい材質のもには使用・接触させないでください。
※寝具としての使用はお控えください。
※勢い良くマットに乗らないでください。マットが滑って転倒の恐れがあります。
※本製品を強く引っ張らないでください。生地が避けることがあります。
※ご家庭での洗濯は出来ません。お手入れは軽く叩いて汚れを落としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04373619YZE-001
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04373619
2024-07-02
用途: 炎天下の外仕事、農作業
扇島村共和国農・林・水産業

このタイプが1番涼しいのに廃盤になりつつある!被ったことのある人にしかわからない後頭部の涼しさは、涼かちゃんでは味わえない!麦わら帽子タイプでは味わえない。もう7月ですでに在庫切れで販売は10月からだと!?意味ないじゃん!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする