曜日別特売

軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式)

軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式) - サカエ
(2件のレビュー)

スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75内容量1台
取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全18種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
色(天板)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76165774KS-096S30090060074022スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
29,850
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165783KS-127S300120075074031スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
38,900
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165792KS-097S30090075074026スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
37,250
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165801KS-126S300120060074028スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
37,480
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165817KS-096SI30090060074022スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
29,850
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165826KS-127SI300120075074031スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
38,900
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165835KS-097SI30090075074026スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
37,250
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165844KS-126SI300120060074028スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
37,480
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165957KS-157S300150075074033スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
43,780
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165966KS-187S300180075074038スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
48,800
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165975KS-189S300180090074046スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
54,900
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165984KS-156S300150060074032スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
41,870
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165993KS-186S300180060074035スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
44,550
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76166002KS-157SI300150075074033スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
43,780
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76166011KS-187SI300180075074038スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
48,800
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76166027KS-189SI300180090074046スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
54,900
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76166036KS-156SI300150060074032スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
41,870
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76166045KS-186SI300180060074035スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
44,550
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台KSタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76165792
2022-09-09
用途: プリント作業
本町はりきゅう整骨院医療・福祉・介護関連業

コンパクトで置き場に困らないし、何より思っていた以上に頑丈です。

対象商品 : 76165835
2015-07-05
用途: 重量物を据付して、その後1人で移動したいとき
日機装技研株式会社

組立の説明書に少しわかりにくいところがあるのが残念。使い慣れた製品なので感覚で組み立てられはしますけど。あと、天板にヘコミがあったのは面倒なのでクレームは入れませんでしたが、メーカ直送にしても、その辺はちゃんとしてほしい。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
いただいたご意見はメーカーに伝えまして、改善を検討してもらいます。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする