VMECA
真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) パッドのみ
取付ねじ
ゴムのみ
内容量
1個
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
硬度(パッド)
色(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04373655
VU1.5X-N
1.9
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373664
VU1.5X-S
1.9
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373680
VU1.5X-U
1.9
ウレタン
ゴムのみ
60
灰色又は深緑
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04373689
VU1.5X-WS
1.9
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373698
VU2-N
2.6
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
710
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
04373707
VU2-S
2.6
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373716
VU2-WS
2.6
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373725
VU2X-N
2.6
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
04373734
VU2X-S
2.6
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373750
VU2X-WS
2.6
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373759
VU3K-N
3.5
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
910
¥
899
¥
989
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373768
VU3K-S
3.5
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373777
VU3K-WS
3.5
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373786
VU3-N
3.8
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
910
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
04373795
VU3-S
3.8
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
04373804
VU3-WS
3.8
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373820
VU4X-N
4.6
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373829
VU4X-S
4.6
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373838
VU4X-WS
4.6
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373847
VU4-N
5
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
04373856
VU4-S
5
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
04373865
VU4-WS
5
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373874
VU6-N
7
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
04373890
VU6-S
7
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
910
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
04373899
VU6-WS
7
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
910
¥
899
¥
989
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373908
VU8-N
9
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
04373917
VU8-S
9
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
04373926
VU8-WS
9
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373935
VU10-N
11
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
04373944
VU10-S
11
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
04373960
VU10-WS
11
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373969
VU15-N
16.5
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
04373978
VU15-S
16.5
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
04373987
VU15-WS
16.5
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04373996
VU20-N
22
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
04374005
VU20-S
22
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
04374014
VU20-WS
22
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374030
VU25-N
27
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
04374039
VU25-S
27
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
04374048
VU25-WS
27
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374057
VU30-N
32
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
04374066
VU30-S
32
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
04374075
VU30-WS
32
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374084
VU40-N
42
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
04374100
VU40-S
42
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
04374109
VU40-WS
42
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374118
VU50-N
53
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
04374127
VU50-S
53
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
04374136
VU50-WS
53
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374145
VU80-N
78
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ