VMECA
真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) 金具付き
内容量
1個
バスケットに入れる
89
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
取付ねじ
硬度(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04374179
VU2-N-M2.5M
2.6
NBR
M2.5オネジ
M2.5オネジ
60
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374188
VU2-N-M5M
2.6
NBR
M5オネジ
M5オネジ
60
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374197
VU2-S-M2.5M
2.6
シリコン
M2.5オネジ
M2.5オネジ
55
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374206
VU2-S-M5M
2.6
シリコン
M5オネジ
M5オネジ
55
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374215
VU2-WS-M2.5M
2.6
シリコン
M2.5オネジ
M2.5オネジ
55
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374224
VU2-WS-M5M
2.6
シリコン
M5オネジ
M5オネジ
55
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374240
VU3K-N-M2.5M
3.5
NBR
M2.5オネジ
M2.5オネジ
60
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374249
VU3K-N-M5M
3.5
NBR
M5オネジ
M5オネジ
60
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374258
VU3K-S-M2.5M
3.5
シリコン
M2.5オネジ
M2.5オネジ
55
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374267
VU3K-S-M5M
3.5
シリコン
M5オネジ
M5オネジ
55
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374276
VU3K-WS-M2.5M
3.5
シリコン
M2.5オネジ
M2.5オネジ
55
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374285
VU3K-WS-M5M
3.5
シリコン
M5オネジ
M5オネジ
55
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374294
VU3-N-M2.5M
3.8
NBR
M2.5オネジ
M2.5オネジ
60
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374310
VU3-N-M5M
3.8
NBR
M5オネジ
M5オネジ
60
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374319
VU3-S-M2.5M
3.8
シリコン
M2.5オネジ
M2.5オネジ
55
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374328
VU3-S-M5M
3.8
シリコン
M5オネジ
M5オネジ
55
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374337
VU3-WS-M2.5M
3.8
シリコン
M2.5オネジ
M2.5オネジ
55
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374346
VU3-WS-M5M
3.8
シリコン
M5オネジ
M5オネジ
55
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374355
VU4-N-M5M
5
NBR
M5オネジ
M5オネジ
60
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374364
VU4-S-M5M
5
シリコン
M5オネジ
M5オネジ
55
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374380
VU4-WS-M5M
5
シリコン
M5オネジ
M5オネジ
55
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374389
VU6-N-M5M
7
NBR
M5オネジ
M5オネジ
60
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374398
VU6-S-M5M
7
シリコン
M5オネジ
M5オネジ
55
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374407
VU6-WS-M5M
7
シリコン
M5オネジ
M5オネジ
55
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374416
VU8-N-M5M
9
NBR
M5オネジ
M5オネジ
60
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374425
VU8-S-M5M
9
シリコン
M5オネジ
M5オネジ
55
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374434
VU8-WS-M5M
9
シリコン
M5オネジ
M5オネジ
55
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374450
VU10-N-M5M
11
NBR
M5オネジ
M5オネジ
60
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374459
VU10-S-M5M
11
シリコン
M5オネジ
M5オネジ
55
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374468
VU10-WS-M5M
11
シリコン
M5オネジ
M5オネジ
55
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374477
VU15-N-M5M
16.5
NBR
M5オネジ
M5オネジ
60
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374486
VU15-S-M5M
16.5
シリコン
M5オネジ
M5オネジ
55
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374495
VU15-WS-M5M
16.5
シリコン
M5オネジ
M5オネジ
55
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374504
VU20-N-M518MF
22
NBR
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
60
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374520
VU20-S-M518MF
22
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
55
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374529
VU20-S-M518MFX
22
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)
M5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)
55
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374538
VU20-WS-M518MF
22
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
55
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374547
VU20-WS-M518MFX
22
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)
M5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)
55
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374556
VU25-N-M518MF
27
NBR
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
60
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374565
VU25-S-M518MF
27
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
55
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374574
VU25-S-M518MFX
27
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)
M5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)
55
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374590
VU25-WS-M518MF
27
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
55
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374599
VU25-WS-M518MFX
27
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)
M5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)
55
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374608
VU30-N-M518MF
32
NBR
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
60
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374617
VU30-N-18F
32
NBR
G1/8メネジ
G1/8メネジ
60
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374626
VU30-S-M518MF
32
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
55
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374635
VU30-S-M518MFX
32
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)
M5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)
55
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374644
VU30-S-18F
32
シリコン
G1/8メネジ
G1/8メネジ
55
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374660
VU30-WS-M518MF
32
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
55
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04374669
VU30-WS-M518MFX
32
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)
M5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)
55
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ