真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ

真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ - VMECA真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ - VMECA真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ - VMECA真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ - VMECA真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ - VMECA真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ - VMECA真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ - VMECA真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ - VMECA
取付ねじゴムのみ内容量1個
全36種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
色(パッド)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
硬度(パッド)
色(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04375064VF15-N16.5NBRゴムのみ60黒又は青
570
569
626(税込)
5日以内出荷
04375080VF15-S16.5シリコンゴムのみ55
920
919
1,011(税込)
5日以内出荷
04375089VF15-WS16.5シリコンゴムのみ55
920
919
1,011(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375098VF20-N22NBRゴムのみ60黒又は青
650
649
714(税込)
5日以内出荷
04375107VF20-S22シリコンゴムのみ55
1,010
999
1,099(税込)
5日以内出荷
04375116VF20-WS22シリコンゴムのみ55
1,010
999
1,099(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375125VF25-N27NBRゴムのみ60黒又は青
770
769
846(税込)
5日以内出荷
04375134VF25-S27シリコンゴムのみ55
1,070
999
1,099(税込)
5日以内出荷
04375150VF25-WS27シリコンゴムのみ55
1,070
999
1,099(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375159VF30-N32NBRゴムのみ60黒又は青
810
799
879(税込)
5日以内出荷
04375168VF30-N-18F32NBRゴムのみ60黒又は青
1,900
1,898
2,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375177VF30-PU32ポリウレタンゴムのみ60オレンジ
1,080
999
1,099(税込)
5日以内出荷
04375186VF30-S32シリコンゴムのみ55
1,120
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
04375195VF30-WS32シリコンゴムのみ55
1,120
1,098
1,208(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375204VF40-N42NBRゴムのみ60黒又は青
1,010
999
1,099(税込)
7日以内出荷
04375220VF40-PU42ポリウレタンゴムのみ60オレンジ
1,320
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
04375229VF40-S42シリコンゴムのみ55
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
04375238VF40-WS42シリコンゴムのみ55
1,700
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
04375247VF50-N53NBRゴムのみ60黒又は青
1,270
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
04375256VF50-PU53ポリウレタンゴムのみ60オレンジ
1,810
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
04375265VF50-S53シリコンゴムのみ55
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
04375274VF50-WS53シリコンゴムのみ55
1,900
1,898
2,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375290VF75-N77NBRゴムのみ60黒又は青
2,520
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
04375299VF75-PU77ポリウレタンゴムのみ60オレンジ
3,900
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
04375308VF75-S77シリコンゴムのみ55
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
04375317VF75-WS77シリコンゴムのみ55
4,630
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375326VF90-PU92ポリウレタンゴムのみ60オレンジ
6,890
6,888
7,577(税込)
18日以内出荷
返品不可
04375335VF110-N112NBRゴムのみ60黒又は青
4,150
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375344VF110-S112シリコンゴムのみ55
6,840
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375360VF110-WS112シリコンゴムのみ55
9,140
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375369VF150-N152NBRゴムのみ60黒又は青
8,100
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375378VF150-S152シリコンゴムのみ55
11,040
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
04375387VF150-WS152シリコンゴムのみ55
15,290
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375396VF200-N200NBRゴムのみ60黒又は青
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375405VF200-S200シリコンゴムのみ55
26,250
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375414VF200-WS200シリコンゴムのみ55
40,390
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする