VMECA
真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き
内容量
1個
全165種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
16.5
22
27
32
42
53
77
92
112
152
200
304
材質(パッド)
NBR
シリコン
ポリウレタン
ねじ径
選択してください
G1/8オネジ
G1/8メネジ
G1/8メネジ(シリコン専用)
G1/4オネジ
G1/4メネジ
G3/8オネジ
G3/8メネジ
G1/2メネジ
G3/4メネジ
M5オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
M16XP1.0オネジ
取付ねじ
選択してください
G1/8オネジ
G1/8メネジ
G1/8メネジ(シリコン専用)
G1/4オネジ
G1/4メネジ
G3/8オネジ
G3/8メネジ
G1/2メネジ
G3/4メネジ
M5オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
M16XP1.0オネジ
165種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
取付ねじ
硬度(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04375430
VF15-N-M5M
16.5
NBR
M5オネジ
M5オネジ
60
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375439
VF15-S-M5M
16.5
シリコン
M5オネジ
M5オネジ
55
¥
1,250
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375448
VF15-WS-M5M
16.5
シリコン
M5オネジ
M5オネジ
55
¥
1,250
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375457
VF20-N-M518MF
22
NBR
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
60
¥
1,760
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375466
VF20-N-18F
22
NBR
G1/8メネジ
G1/8メネジ
60
¥
1,760
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375475
VF20-S-M518MF
22
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
55
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375484
VF20-S-M518MFX
22
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
55
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375500
VF20-S-18F
22
シリコン
G1/8メネジ
G1/8メネジ
55
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375509
VF20-WS-M518MF
22
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
55
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375518
VF20-WS-M518MFX
22
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
55
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375527
VF20-WS-18F
22
シリコン
G1/8メネジ
G1/8メネジ
55
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375536
VF25-N-M518MF
27
NBR
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
60
¥
1,840
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375545
VF25-N-18F
27
NBR
G1/8メネジ
G1/8メネジ
60
¥
1,840
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375554
VF25-S-M518MF
27
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
55
¥
2,160
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375570
VF25-S-M518MFX
27
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
55
¥
2,160
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375579
VF25-S-18F
27
シリコン
G1/8メネジ
G1/8メネジ
55
¥
2,160
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375588
VF25-WS-M518MF
27
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
55
¥
2,160
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375597
VF25-WS-M518MFX
27
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
55
¥
2,160
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375606
VF25-WS-18F
27
シリコン
G1/8メネジ
G1/8メネジ
55
¥
2,160
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375615
VF30-N-M-38M
32
NBR
G3/8オネジ
G3/8オネジ
60
¥
3,170
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375624
VF30-N-M518MF
32
NBR
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
60
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375640
VF30-N-38M
32
NBR
G3/8オネジ
G3/8オネジ
60
¥
3,010
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
04375649
VF30-PU-M-38M
32
ポリウレタン
G3/8オネジ
G3/8オネジ
60
¥
3,320
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04375658
VF30-PU-M518MF
32
ポリウレタン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
60
¥
2,170
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04375667
VF30-PU-18F
32
ポリウレタン
G1/8メネジ
G1/8メネジ
60
¥
2,170
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04375676
VF30-PU-38M
32
ポリウレタン
G3/8オネジ
G3/8オネジ
60
¥
3,320
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04375685
VF30-S-M-38M
32
シリコン
G3/8オネジ
G3/8オネジ
55
¥
3,370
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375694
VF30-S-M518MF
32
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
55
¥
2,220
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375710
VF30-S-M518MFX
32
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
55
¥
2,220
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375719
VF30-S-18F
32
シリコン
G1/8メネジ
G1/8メネジ
55
¥
2,220
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375728
VF30-S-38M
32
シリコン
G3/8オネジ
G3/8オネジ
55
¥
3,270
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375737
VF30-WS-M518MF
32
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
55
¥
2,220
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375746
VF30-WS-M518MFX
32
シリコン
M5メネジ・G1/8オネジ
M5メネジ・G1/8オネジ
55
¥
2,220
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375755
VF30-WS-18F
32
シリコン
G1/8メネジ
G1/8メネジ
55
¥
2,220
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375764
VF30-WS-38M
32
シリコン
G3/8オネジ
G3/8オネジ
55
¥
3,270
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375780
VF40-N-M-14M
42
NBR
G1/4オネジ
G1/4オネジ
60
¥
2,960
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375789
VF40-N-M-18F
42
NBR
G1/8メネジ
G1/8メネジ
60
¥
2,500
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375798
VF40-N-M-18M
42
NBR
G1/8オネジ
G1/8オネジ
60
¥
2,500
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375807
VF40-N-M-38M
42
NBR
G3/8オネジ
G3/8オネジ
60
¥
3,640
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375816
VF40-N-14M
42
NBR
G1/4オネジ
G1/4オネジ
60
¥
2,760
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375825
VF40-N-18F
42
NBR
G1/8メネジ
G1/8メネジ
60
¥
2,320
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375834
VF40-N-18M
42
NBR
G1/8オネジ
G1/8オネジ
60
¥
2,320
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04375850
VF40-N-38M
42
NBR
G3/8オネジ
G3/8オネジ
60
¥
3,460
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
04375859
VF40-PU-M-14M
42
ポリウレタン
G1/4オネジ
G1/4オネジ
60
¥
3,250
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04375868
VF40-PU-M-18F
42
ポリウレタン
G1/8メネジ
G1/8メネジ
60
¥
2,790
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04375877
VF40-PU-M-18M
42
ポリウレタン
G1/8オネジ
G1/8オネジ
60
¥
2,790
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04375886
VF40-PUM-38M
42
ポリウレタン
G3/8オネジ
G3/8オネジ
60
¥
3,950
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04375895
VF40-PU-14M
42
ポリウレタン
G1/4オネジ
G1/4オネジ
60
¥
3,070
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04375904
VF40-PU-18F
42
ポリウレタン
G1/8メネジ
G1/8メネジ
60
¥
2,640
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04375920
VF40-PU-18M
42
ポリウレタン
G1/8オネジ
G1/8オネジ
60
¥
2,640
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ