曜日別特売

真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き

真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き - VMECA真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き - VMECA真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き - VMECA真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き - VMECA真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き - VMECA真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き - VMECA真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き - VMECA真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き - VMECA
内容量1個
全268種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
取付ねじ
268種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
取付ねじ
硬度(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04377810VB5-N-M5M5.6NBRM5MオネジM5Mオネジ60
820
819
901(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377819VB5-S-M5M5.6シリコンM5MオネジM5Mオネジ55
1,280
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
04377828VB5-WS-M5M5.6シリコンM5MオネジM5Mオネジ55
1,280
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377837VB8-N-M5M8.8NBRM5MオネジM5Mオネジ60
890
889
978(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377846VB8-S-M5M8.8シリコンM5MオネジM5Mオネジ55
1,400
1,398
1,538(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377855VB8-WS-M5M8.8シリコンM5MオネジM5Mオネジ55
1,400
1,398
1,538(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377864VB10-N-M5M11NBRM5MオネジM5Mオネジ60
920
919
1,011(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377880VB10-S-M5M11シリコンM5MオネジM5Mオネジ55
1,520
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377889VB10-WS-M5M11シリコンM5MオネジM5Mオネジ55
1,520
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377898VB12-N-M5M12NBRM5MオネジM5Mオネジ60
930
929
1,022(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377907VB12-S-M5M12シリコンM5MオネジM5Mオネジ55
1,690
1,688
1,857(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377916VB12-WS-M5M12シリコンM5MオネジM5Mオネジ55
1,690
1,688
1,857(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377925VB15-N-M5M15.5NBRM5MオネジM5Mオネジ60
930
929
1,022(税込)
10日以内出荷
返品不可
04377934VB15-PU-M5M15.5ポリウレタンM5MオネジM5Mオネジ60
1,110
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
04377950VB15-S-M5M15.5シリコンM5MオネジM5Mオネジ55
1,730
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377959VB15-WS-M5M15.5シリコンM5MオネジM5Mオネジ55
1,730
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377968VB17-N-M-M518MF18.5NBRM5メネジ・G1/8オネジM5メネジ・G1/8オネジ60
2,440
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377977VB17-N-M518MF18.5NBRM5メネジ・G1/8オネジM5メネジ・G1/8オネジ60
1,750
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377986VB17-N-18F18.5NBRG1/8メネジG1/8メネジ60
1,750
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
04377995VB17-S-M-M518MF18.5シリコンM5メネジ・G1/8オネジM5メネジ・G1/8オネジ55
3,080
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378004VB17-S-M518MF18.5シリコンM5メネジ・G1/8オネジM5メネジ・G1/8オネジ55
2,370
2,298
2,528(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378020VB17-S-18F18.5シリコンG1/8メネジG1/8メネジ55
2,370
2,298
2,528(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378029VB17-WS-M-M518MF18.5シリコンM5メネジ・G1/8オネジM5メネジ・G1/8オネジ55
3,080
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378038VB17-WS-M518MF18.5シリコンM5メネジ・G1/8オネジM5メネジ・G1/8オネジ55
2,370
2,298
2,528(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378047VB17-WS-18F18.5シリコンG1/8メネジG1/8メネジ55
2,370
2,298
2,528(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378056VB20-N-M-M518MF22NBRM5メネジ・G1/8オネジM5メネジ・G1/8オネジ60
2,560
2,498
2,748(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378065VB20-N-M518MF22NBRM5メネジ・G1/8オネジM5メネジ・G1/8オネジ60
1,840
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378074VB20-N-18F22NBRG1/8メネジG1/8メネジ60
1,840
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378090VB20-PU-M-M518MF22ポリウレタンM5メネジ・G1/8オネジM5メネジ・G1/8オネジ60
2,800
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
04378099VB20-PU-M518MF22ポリウレタンM5メネジ・G1/8オネジM5メネジ・G1/8オネジ60
2,100
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
04378108VB20-PU-18F22ポリウレタンG1/8メネジG1/8メネジ60
2,100
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
04378117VB20-S-M-M518MF22シリコンM5メネジ・G1/8オネジM5メネジ・G1/8オネジ55
3,350
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378126VB20-S-M518MF22シリコンM5メネジ・G1/8オネジM5メネジ・G1/8オネジ55
2,630
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378135VB20-S-M518MFB22シリコンM5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)M5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)55
2,630
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378144VB20-S-18F22シリコンG1/8メネジG1/8メネジ55
2,630
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378160VB20-WS-M-M518MF22シリコンM5メネジ・G1/8オネジM5メネジ・G1/8オネジ55
3,350
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378169VB20-WS-M518MF22シリコンM5メネジ・G1/8オネジM5メネジ・G1/8オネジ55
2,630
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378178VB20-WS-M518MFB22シリコンM5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)M5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)55
2,630
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378187VB20-WS-18F22シリコンG1/8メネジG1/8メネジ55
2,630
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378196VB30-N-F-14M34NBRG1/4オネジG1/4オネジ60
3,170
3,098
3,408(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378205VB30-N-F-18F34NBRG1/8メネジG1/8メネジ60
2,760
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378214VB30-N-F-18M34NBRG1/8オネジG1/8オネジ60
2,760
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378230VB30-N-M-14M34NBRG1/4オネジG1/4オネジ60
2,910
2,898
3,188(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378239VB30-N-M-18F34NBRG1/8メネジG1/8メネジ60
2,440
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378248VB30-N-M-18M34NBRG1/8オネジG1/8オネジ60
2,440
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378257VB30-N-M-38M34NBRG3/8オネジG3/8オネジ60
3,590
3,588
3,947(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378266VB30-N-14M34NBRG1/4オネジG1/4オネジ60
2,720
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378275VB30-N-18F34NBRG1/8メネジG1/8メネジ60
2,290
2,288
2,517(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378284VB30-N-18M34NBRG1/8オネジG1/8オネジ60
2,290
2,288
2,517(税込)
13日以内出荷
返品不可
04378300VB30-N-38M34NBRG3/8オネジG3/8オネジ60
3,410
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする