VMECA
真空パッド VOUシリーズ(オーバル&ユニバーサル) パッドのみ
取付ねじ
ゴムのみ
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(パッド)
ねじ径
パッド寸法(mm)
硬度(パッド)
色(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04380488
VOU10*30-N
NBR
ゴムのみ
10×30
60
黒又は青
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380497
VOU10*30-S
シリコン
ゴムのみ
10×30
55
赤
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380506
VOU10*30-WS
シリコン
ゴムのみ
10×30
55
白
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380515
VOU15*45-N
NBR
ゴムのみ
15×45
60
黒又は青
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380524
VOU15*45-N-F
NBR
ゴムのみ
15×45
60
黒又は青
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380540
VOU15*45-S
シリコン
ゴムのみ
15×45
55
赤
¥
4,960
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380549
VOU15*45-S-F
シリコン
ゴムのみ
15×45
55
赤
¥
5,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380558
VOU15*45-WS
シリコン
ゴムのみ
15×45
55
白
¥
4,960
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380567
VOU15*45-WS-F
シリコン
ゴムのみ
15×45
55
白
¥
5,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380576
VOU20*60-N
NBR
ゴムのみ
20×60
60
黒又は青
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380585
VOU20*60-N-F
NBR
ゴムのみ
20×60
60
黒又は青
¥
4,490
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380594
VOU20*60-S
シリコン
ゴムのみ
20×60
55
赤
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380610
VOU20*60-S-F
シリコン
ゴムのみ
20×60
55
赤
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380619
VOU20*60-WS
シリコン
ゴムのみ
20×60
55
白
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380628
VOU20*60-WS-F
シリコン
ゴムのみ
20×60
55
白
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380637
VOU4*10-N
NBR
ゴムのみ
4×10
60
黒又は青
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380646
VOU4*10-S
シリコン
ゴムのみ
4×10
55
赤
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380655
VOU4*10-WS
シリコン
ゴムのみ
4×10
55
白
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380664
VOU4*20-N
NBR
ゴムのみ
4×20
60
黒又は青
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380680
VOU4*20-S
シリコン
ゴムのみ
4×20
55
赤
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380689
VOU4*20-WS
シリコン
ゴムのみ
4×20
55
白
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380698
VOU6*10-N
NBR
ゴムのみ
6×10
60
黒又は青
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380707
VOU6*10-S
シリコン
ゴムのみ
6×10
55
赤
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380716
VOU6*10-WS
シリコン
ゴムのみ
6×10
55
白
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380725
VOU6*20-N
NBR
ゴムのみ
6×20
60
黒又は青
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380734
VOU6*20-S
シリコン
ゴムのみ
6×20
55
赤
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380750
VOU6*20-WS
シリコン
ゴムのみ
6×20
55
白
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380759
VOU8*20-N
NBR
ゴムのみ
8×20
60
黒又は青
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380768
VOU8*20-S
シリコン
ゴムのみ
8×20
55
赤
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380777
VOU8*20-WS
シリコン
ゴムのみ
8×20
55
白
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380786
VOU8*30-N
NBR
ゴムのみ
8×30
60
黒又は青
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380795
VOU8*30-S
シリコン
ゴムのみ
8×30
55
赤
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380804
VOU8*30-WS
シリコン
ゴムのみ
8×30
55
白
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください