真空パッド VOUシリーズ(オーバル&ユニバーサル) 金具付き

真空パッド VOUシリーズ(オーバル&ユニバーサル) 金具付き - VMECA真空パッド VOUシリーズ(オーバル&ユニバーサル) 金具付き - VMECA真空パッド VOUシリーズ(オーバル&ユニバーサル) 金具付き - VMECA真空パッド VOUシリーズ(オーバル&ユニバーサル) 金具付き - VMECA真空パッド VOUシリーズ(オーバル&ユニバーサル) 金具付き - VMECA真空パッド VOUシリーズ(オーバル&ユニバーサル) 金具付き - VMECA真空パッド VOUシリーズ(オーバル&ユニバーサル) 金具付き - VMECA真空パッド VOUシリーズ(オーバル&ユニバーサル) 金具付き - VMECA
内容量1個
全72種類を絞り込む
材質(パッド)
ねじ径
取付ねじ
パッド寸法(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(パッド)
ねじ径
取付ねじ
パッド寸法(mm)
硬度(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04380820VOU10*30-N-M5FNBRM5×0.8メネジM5×0.8メネジ10×3060
2,760
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380829VOU10*30-N-M5MNBRM5×0.8オネジM5×0.8オネジ10×3060
2,760
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380838VOU10*30-S-M5FシリコンM5×0.8メネジM5×0.8メネジ10×3055
3,280
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380847VOU10*30-S-M5MシリコンM5×0.8オネジM5×0.8オネジ10×3055
3,280
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380856VOU10*30-WS-M5FシリコンM5×0.8メネジM5×0.8メネジ10×3055
3,280
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380865VOU10*30-WS-M5MシリコンM5×0.8オネジM5×0.8オネジ10×3055
3,280
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380874VOU15*45-N-F-18FNBRG1/8メネジG1/8メネジ15×4560
6,760
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380890VOU15*45-N-F-18MNBRG1/8オネジG1/8オネジ15×4560
6,500
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380899VOU15*45-N-18FNBRG1/8メネジG1/8メネジ15×4560
6,340
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380908VOU15*45-N-18MNBRG1/8オネジG1/8オネジ15×4560
6,090
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380917VOU15*45-N-38MNBRG3/8オネジG3/8オネジ15×4560
7,230
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380926VOU15*45-S-F-18FシリコンG1/8メネジG1/8メネジ15×4555
7,990
7,988
8,787(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380935VOU15*45-S-F-18MシリコンG1/8オネジG1/8オネジ15×4555
7,730
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380944VOU15*45-S-18FシリコンG1/8メネジG1/8メネジ15×4555
7,570
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380960VOU15*45-S-18MシリコンG1/8オネジG1/8オネジ15×4555
7,320
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380969VOU15*45-S-38MシリコンG3/8オネジG3/8オネジ15×4555
8,460
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380978VOU15*45-WS-F-18FシリコンG1/8メネジG1/8メネジ15×4555
7,990
7,988
8,787(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380987VOU15*45-WS-F-18MシリコンG1/8オネジG1/8オネジ15×4555
7,730
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
04380996VOU15*45-WS-18FシリコンG1/8メネジG1/8メネジ15×4555
7,570
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381005VOU15*45-WS-18MシリコンG1/8オネジG1/8オネジ15×4555
7,320
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381014VOU15*45-WS-38MシリコンG3/8オネジG3/8オネジ15×4555
8,460
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381030VOU20*60-N-F-18FNBRG1/8メネジG1/8メネジ20×6060
7,100
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381039VOU20*60-N-F-18MNBRG1/8オネジG1/8オネジ20×6060
6,850
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381048VOU20*60-N-18FNBRG1/8メネジG1/8メネジ20×6060
6,700
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381057VOU20*60-N-18MNBRG1/8オネジG1/8オネジ20×6060
6,430
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381066VOU20*60-N-38MNBRG3/8オネジG3/8オネジ20×6060
7,580
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381075VOU20*60-S-F-18FシリコンG1/8メネジG1/8メネジ20×6055
8,470
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381084VOU20*60-S-F-18MシリコンG1/8オネジG1/8オネジ20×6055
8,220
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381100VOU20*60-S-18FシリコンG1/8メネジG1/8メネジ20×6055
8,050
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381109VOU20*60-S-18MシリコンG1/8オネジG1/8オネジ20×6055
7,790
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381118VOU20*60-S-38MシリコンG3/8オネジG3/8オネジ20×6055
8,960
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381127VOU20*60-WS-F-18FシリコンG1/8メネジG1/8メネジ20×6055
8,470
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381136VOU20*60-WS-F-18MシリコンG1/8オネジG1/8オネジ20×6055
8,220
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381145VOU20*60-WS-18FシリコンG1/8メネジG1/8メネジ20×6055
8,050
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381154VOU20*60-WS-18MシリコンG1/8オネジG1/8オネジ20×6055
7,790
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381170VOU20*60-WS-38MシリコンG3/8オネジG3/8オネジ20×6055
8,960
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381179VOU4*10-N-M5FNBRM5×0.8メネジM5×0.8メネジ4×1060
2,140
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381188VOU4*10-N-M5MNBRM5×0.8オネジM5×0.8オネジ4×1060
2,140
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381197VOU4*10-S-M5FシリコンM5×0.8メネジM5×0.8メネジ4×1055
2,450
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381206VOU4*10-S-M5MシリコンM5×0.8オネジM5×0.8オネジ4×1055
2,450
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381215VOU4*10-WS-M5FシリコンM5×0.8メネジM5×0.8メネジ4×1055
2,450
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381224VOU4*10-WS-M5MシリコンM5×0.8オネジM5×0.8オネジ4×1055
2,450
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381240VOU4*20-N-M5FNBRM5×0.8メネジM5×0.8メネジ4×2060
2,270
2,198
2,418(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381249VOU4*20-N-M5MNBRM5×0.8オネジM5×0.8オネジ4×2060
2,270
2,198
2,418(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381258VOU4*20-S-M5FシリコンM5×0.8メネジM5×0.8メネジ4×2055
2,630
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381267VOU4*20-S-M5MシリコンM5×0.8オネジM5×0.8オネジ4×2055
2,630
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381276VOU4*20-WS-M5FシリコンM5×0.8メネジM5×0.8メネジ4×2055
2,630
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381285VOU4*20-WS-M5MシリコンM5×0.8オネジM5×0.8オネジ4×2055
2,630
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381294VOU6*10-N-M5FNBRM5×0.8メネジM5×0.8メネジ6×1060
2,140
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381310VOU6*10-N-M5MNBRM5×0.8オネジM5×0.8オネジ6×1060
2,140
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする