VMECA
真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) パッドのみ
取付ねじ
ゴムのみ
パッド寸法(mm)
11×23
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(パッド)
ねじ径
硬度(パッド)
色(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04381538
VOC11*23-N
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381547
VOC11*23-S
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381556
VOC11*23-WS
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください