曜日別特売

真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) 金具付き

真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) 金具付き - VMECA真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) 金具付き - VMECA真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) 金具付き - VMECA真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) 金具付き - VMECA真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) 金具付き - VMECA真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) 金具付き - VMECA真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) 金具付き - VMECA真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) 金具付き - VMECA
内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(パッド)
ねじ径
取付ねじ
パッド寸法(mm)
硬度(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04381565VOC35*110-N-38FNBRG3/8メネジG3/8メネジ35×11060
4,780
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381574VOC35*110-N-38MNBRG3/8オネジG3/8オネジ35×11060
5,930
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381590VOC35*110-S-38FシリコンG3/8メネジG3/8メネジ35×11055
5,980
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381599VOC35*110-S-38MシリコンG3/8オネジG3/8オネジ35×11055
7,130
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381608VOC35*110-WS-38FシリコンG3/8メネジG3/8メネジ35×11055
5,980
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381617VOC35*110-WS-38MシリコンG3/8オネジG3/8オネジ35×11055
7,130
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381626VOC35*90-N-38FNBRG3/8メネジG3/8メネジ35×9060
3,900
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381635VOC35*90-N-38MNBRG3/8オネジG3/8オネジ35×9060
5,050
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381644VOC35*90-S-38FシリコンG3/8メネジG3/8メネジ35×9055
4,900
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381660VOC35*90-S-38MシリコンG3/8オネジG3/8オネジ35×9055
6,030
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381669VOC35*90-WS-38FシリコンG3/8メネジG3/8メネジ35×9055
4,900
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381678VOC35*90-WS-38MシリコンG3/8オネジG3/8オネジ35×9055
6,030
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381687VOC60*140-N-38FNBRG3/8メネジG3/8メネジ60×14060
8,490
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381696VOC60*140-N-38MNBRG3/8オネジG3/8オネジ60×14060
9,640
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381705VOC60*140-S-38FシリコンG3/8メネジG3/8メネジ60×14055
10,600
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381714VOC60*140-S-38MシリコンG3/8オネジG3/8オネジ60×14055
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381730VOC60*140-WS-38FシリコンG3/8メネジG3/8メネジ60×14055
10,600
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381739VOC60*140-WS-38MシリコンG3/8オネジG3/8オネジ60×14055
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381748VOC60*180-N-38FNBRG3/8メネジG3/8メネジ60×18060
12,190
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381757VOC60*180-N-38MNBRG3/8オネジG3/8オネジ60×18060
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381766VOC60*180-S-38FシリコンG3/8メネジG3/8メネジ60×18055
15,270
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381775VOC60*180-S-38MシリコンG3/8オネジG3/8オネジ60×18055
16,430
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381784VOC60*180-WS-38FシリコンG3/8メネジG3/8メネジ60×18055
15,270
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381800VOC60*180-WS-38MシリコンG3/8オネジG3/8オネジ60×18055
16,430
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする