VMECA
真空パッド VSシリーズ(スポンジ) パッドのみ
取付ねじ
ゴムのみ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒
内容量
1個
全7種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
35
60
100
150
200
300
400
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04381809
VS35-E(EPDM)
35
EPDM(スポンジ)
ゴムのみ
¥
4,490
¥
4,480
¥
4,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381818
VS60-E(EPDM)
60
EPDM(スポンジ)
ゴムのみ
¥
5,530
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381827
VS100-E(EPDM)
100
EPDM(スポンジ)
ゴムのみ
¥
7,680
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381836
VS150-E(EPDM)
150
EPDM(スポンジ)
ゴムのみ
¥
10,230
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381845
VS200-E(EPDM)
200
EPDM(スポンジ)
ゴムのみ
¥
25,400
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381854
VS300-E(EPDM)
300
EPDM(スポンジ)
ゴムのみ
¥
29,980
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04381870
VS400-E(EPDM)
400
EPDM(スポンジ)
ゴムのみ
¥
38,940
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください