VMECA
真空パッド FCFシリーズ(フラット&カーブ) 金具付き
硬度(パッド)
60
色(パッド)
オレンジ
内容量
1個
全50種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
32
42
52
62
72
82.5
104
128
ねじ径
選択してください
G1/8メネジ
G1/4オネジ
G1/4メネジ
G3/8オネジ
G3/8メネジ
G1/2メネジ
M10XP1.5オネジ
50種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04383245
FCF30-PU-M10M
32
ポリウレタン
M10XP1.5オネジ
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383254
FCF30-PU-14F
32
ポリウレタン
G1/4メネジ
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383270
FCF30-PU-14M
32
ポリウレタン
G1/4オネジ
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383279
FCF30-PU-18F
32
ポリウレタン
G1/8メネジ
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383288
FCF40-PU-M10M
42
ポリウレタン
M10XP1.5オネジ
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383297
FCF40-PU-14F
42
ポリウレタン
G1/4メネジ
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383306
FCF40-PU-14M
42
ポリウレタン
G1/4オネジ
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383315
FCF40-PU-18F
42
ポリウレタン
G1/8メネジ
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383324
FCF40-PU-38M
42
ポリウレタン
G3/8オネジ
¥
5,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383340
FCF50-PU-M10M
52
ポリウレタン
M10XP1.5オネジ
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383349
FCF50-PU-14F
52
ポリウレタン
G1/4メネジ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383358
FCF50-PU-14M
52
ポリウレタン
G1/4オネジ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383367
FCF50-PU-18F
52
ポリウレタン
G1/8メネジ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383376
FCF50-PU-38F
52
ポリウレタン
G3/8メネジ
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383385
FCF50-PU-38M
52
ポリウレタン
G3/8オネジ
¥
5,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383394
FCF60-PU-M10M
62
ポリウレタン
M10XP1.5オネジ
¥
7,840
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383410
FCF60-PU-12F
62
ポリウレタン
G1/2メネジ
¥
7,840
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383419
FCF60-PU-14F
62
ポリウレタン
G1/4メネジ
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383428
FCF60-PU-14M
62
ポリウレタン
G1/4オネジ
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383437
FCF60-PU-18F
62
ポリウレタン
G1/8メネジ
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383446
FCF60-PU-38F
62
ポリウレタン
G3/8メネジ
¥
4,740
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383455
FCF60-PU-38M
62
ポリウレタン
G3/8オネジ
¥
5,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383464
FCF70-PU-M10M
72
ポリウレタン
M10XP1.5オネジ
¥
7,560
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383480
FCF70-PU-12F
72
ポリウレタン
G1/2メネジ
¥
7,560
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383489
FCF70-PU-14F
72
ポリウレタン
G1/4メネジ
¥
5,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383498
FCF70-PU-14M
72
ポリウレタン
G1/4オネジ
¥
5,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383507
FCF70-PU-18F
72
ポリウレタン
G1/8メネジ
¥
5,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383516
FCF70-PU-38F
72
ポリウレタン
G3/8メネジ
¥
5,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383525
FCF70-PU-38M
72
ポリウレタン
G3/8オネジ
¥
5,690
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383534
FCF80-PU-M10M
82.5
ポリウレタン
M10XP1.5オネジ
¥
7,610
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383550
FCF80-PU-12F
82.5
ポリウレタン
G1/2メネジ
¥
7,610
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383559
FCF80-PU-14F
82.5
ポリウレタン
G1/4メネジ
¥
5,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383568
FCF80-PU-14M
82.5
ポリウレタン
G1/4オネジ
¥
5,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383577
FCF80-PU-18F
82.5
ポリウレタン
G1/8メネジ
¥
5,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383586
FCF80-PU-38F
82.5
ポリウレタン
G3/8メネジ
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383595
FCF80-PU-38M
82.5
ポリウレタン
G3/8オネジ
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383604
FCF100-PU-M10M
104
ポリウレタン
M10XP1.5オネジ
¥
7,610
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383620
FCF100-PU-12F
104
ポリウレタン
G1/2メネジ
¥
7,610
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383629
FCF100-PU-14F
104
ポリウレタン
G1/4メネジ
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383638
FCF100-PU-14M
104
ポリウレタン
G1/4オネジ
¥
5,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383647
FCF100-PU-18F
104
ポリウレタン
G1/8メネジ
¥
5,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383656
FCF100-PU-38F
104
ポリウレタン
G3/8メネジ
¥
6,390
¥
6,388
¥
7,027
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383665
FCF100-PU-38M
104
ポリウレタン
G3/8オネジ
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383674
FCF125-PU-M10M
128
ポリウレタン
M10XP1.5オネジ
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383690
FCF125-PU-12F
128
ポリウレタン
G1/2メネジ
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383699
FCF125-PU-14F
128
ポリウレタン
G1/4メネジ
¥
6,920
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383708
FCF125-PU-14M
128
ポリウレタン
G1/4オネジ
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383717
FCF125-PU-18F
128
ポリウレタン
G1/8メネジ
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383726
FCF125-PU-38F
128
ポリウレタン
G3/8メネジ
¥
7,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383735
FCF125-PU-38M
128
ポリウレタン
G3/8オネジ
¥
6,430
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください