真空パッド VDFシリーズ(深形&フラット&カーブ) 金具付き

真空パッド VDFシリーズ(深形&フラット&カーブ) 金具付き - VMECA真空パッド VDFシリーズ(深形&フラット&カーブ) 金具付き - VMECA真空パッド VDFシリーズ(深形&フラット&カーブ) 金具付き - VMECA真空パッド VDFシリーズ(深形&フラット&カーブ) 金具付き - VMECA真空パッド VDFシリーズ(深形&フラット&カーブ) 金具付き - VMECA真空パッド VDFシリーズ(深形&フラット&カーブ) 金具付き - VMECA真空パッド VDFシリーズ(深形&フラット&カーブ) 金具付き - VMECA真空パッド VDFシリーズ(深形&フラット&カーブ) 金具付き - VMECA
硬度(パッド)60内容量1個
全39種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
39種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04383744VDF25-PU-M10M26ウレタンM10XP1.5オネジ
5,160
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383760VDF25-PU-14F26ウレタンG1/4メネジ
5,000
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383769VDF25-PU-14M26ウレタンG1/4オネジ
5,000
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383778VDF25-PU-18F26ウレタンG1/8メネジ
5,000
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383787VDF30-PU-M10M32.2ウレタンM10XP1.5オネジ
5,160
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383796VDF30-PU-14F32.2ウレタンG1/4メネジ
5,000
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383805VDF30-PU-14M32.2ウレタンG1/4オネジ
5,000
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383814VDF30-PU-18F32.2ウレタンG1/8メネジ
5,000
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383830VDF40-PU-M10M42.5ポリウレタンM10XP1.5オネジ
5,160
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383839VDF40-PU-14F42.5ポリウレタンG1/4メネジ
5,000
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383848VDF40-PU-14M42.5ポリウレタンG1/4オネジ
5,000
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383857VDF40-PU-18F42.5ポリウレタンG1/8メネジ
5,000
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383866VDF50-PU-M10M53ポリウレタンM10XP1.5オネジ
5,440
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383875VDF50-PU-14F53ポリウレタンG1/4メネジ
5,230
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383884VDF50-PU-14M53ポリウレタンG1/4オネジ
5,230
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383900VDF50-PU-18F53ポリウレタンG1/8メネジ
5,230
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383909VDF50-PU-38F53ポリウレタンG3/8メネジ
5,410
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383918VDF50-PU-38M53ポリウレタンG3/8オネジ
5,580
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383927VDF60-PU-M10M62ポリウレタンM10XP1.5オネジ
5,720
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383936VDF60-PU-12F62ポリウレタンG1/2メネジ
6,330
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383945VDF60-PU-14F62ポリウレタンG1/4メネジ
5,610
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383954VDF60-PU-14M62ポリウレタンG1/4オネジ
5,610
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383970VDF60-PU-18F62ポリウレタンG1/8メネジ
5,610
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383979VDF60-PU-38F62ポリウレタンG3/8メネジ
5,700
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383988VDF60-PU-38M62ポリウレタンG3/8オネジ
5,580
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
04383997VDF80-PU-M10M83ポリウレタンM10XP1.5オネジ
6,200
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384006VDF80-PU-12F83ポリウレタンG1/2メネジ
6,870
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384015VDF80-PU-14F83ポリウレタンG1/4メネジ
6,090
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384024VDF80-PU-14M83ポリウレタンG1/4オネジ
6,090
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384040VDF80-PU-18F83ポリウレタンG1/8メネジ
6,090
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384049VDF80-PU-38F83ポリウレタンG3/8メネジ
6,170
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384058VDF80-PU-38M83ポリウレタンG3/8オネジ
6,350
6,298
6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384067VDF100-PU-M10M103ポリウレタンM10XP1.5オネジ
6,840
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384076VDF100-PU-12F103ポリウレタンG1/2メネジ
7,540
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384085VDF100-PU-14F103ポリウレタンG1/4メネジ
6,690
6,688
7,357(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384094VDF100-PU-14M103ポリウレタンG1/4オネジ
6,690
6,688
7,357(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384110VDF100-PU-18F103ポリウレタンG1/8メネジ
6,690
6,688
7,357(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384119VDF100-PU-38F103ポリウレタンG3/8メネジ
6,780
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384128VDF100-PU-38M103ポリウレタンG3/8オネジ
7,020
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする