VMECA
真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) パッドのみ
取付ねじ
ゴムのみ
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
硬度(パッド)
色(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04384137
VBU35-N
35.5
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384146
VBU35-NF
35.5
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
3,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384155
VBU35-PU
35.5
ポリウレタン
ゴムのみ
60
オレンジ
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384164
VBU35-PUF
35.5
ポリウレタン
ゴムのみ
60
オレンジ
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384180
VBU35-S
35.5
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384189
VBU35-SF
35.5
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
4,790
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384198
VBU35-WS
35.5
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384207
VBU35-WSF
35.5
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
4,790
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384216
VBU45-N
45.5
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384225
VBU45-NF
45.5
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384234
VBU45-PU
45.5
ポリウレタン
ゴムのみ
60
オレンジ
¥
3,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384250
VBU45-PUF
45.5
ポリウレタン
ゴムのみ
60
オレンジ
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384259
VBU45-S
45.5
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
4,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384268
VBU45-SF
45.5
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
5,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384277
VBU45-WS
45.5
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
4,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384286
VBU45-WSF
45.5
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
5,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384295
VBU55-N
56
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
3,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384304
VBU55-NF
56
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384320
VBU55-PU
56
ポリウレタン
ゴムのみ
60
オレンジ
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384329
VBU55-PUF
56
ポリウレタン
ゴムのみ
60
オレンジ
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384338
VBU55-S
56
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384347
VBU55-SF
56
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384356
VBU55-WS
56
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384365
VBU55-WSF
56
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください