VMECA
真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) 金具付き
内容量
1個
バスケットに入れる
132
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
取付ねじ
硬度(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04384374
VBU35-N-F-14M
35.5
NBR
G1/4オネジ
G1/4オネジ
60
¥
5,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384390
VBU35-N-F-18F
35.5
NBR
G1/8メネジ
G1/8メネジ
60
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384399
VBU35-N-F-18M
35.5
NBR
G1/8オネジ
G1/8オネジ
60
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384408
VBU35-N-F-38M
35.5
NBR
G3/8オネジ
G3/8オネジ
60
¥
5,310
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384417
VBU35-N-M-14M
35.5
NBR
G1/4オネジ
G1/4オネジ
60
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384426
VBU35-N-M-18F
35.5
NBR
G1/8メネジ
G1/8メネジ
60
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384435
VBU35-N-M-18M
35.5
NBR
G1/8オネジ
G1/8オネジ
60
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384444
VBU35-N-M-38M
35.5
NBR
G3/8オネジ
G3/8オネジ
60
¥
4,850
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384460
VBU35-N-14M
35.5
NBR
G1/4オネジ
G1/4オネジ
60
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384469
VBU35-N-18F
35.5
NBR
G1/8メネジ
G1/8メネジ
60
¥
3,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384478
VBU35-N-18M
35.5
NBR
G1/8オネジ
G1/8オネジ
60
¥
3,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384487
VBU35-N-38M
35.5
NBR
G3/8オネジ
G3/8オネジ
60
¥
4,630
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384496
VBU35-PU-F-14M
35.5
ポリウレタン
G1/4オネジ
G1/4オネジ
60
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384505
VBU35-PU-F-18F
35.5
ポリウレタン
G1/8メネジ
G1/8メネジ
60
¥
5,270
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384514
VBU35-PU-F-18M
35.5
ポリウレタン
G1/8オネジ
G1/8オネジ
60
¥
5,270
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384530
VBU35-PU-F-38M
35.5
ポリウレタン
G3/8オネジ
G3/8オネジ
60
¥
5,940
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384539
VBU35-PU-M-14M
35.5
ポリウレタン
G1/4オネジ
G1/4オネジ
60
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384548
VBU35-PU-M-18F
35.5
ポリウレタン
G1/8メネジ
G1/8メネジ
60
¥
4,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384557
VBU35-PU-M-18M
35.5
ポリウレタン
G1/8オネジ
G1/8オネジ
60
¥
4,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384566
VBU35-PU-M-38M
35.5
ポリウレタン
G3/8オネジ
G3/8オネジ
60
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384575
VBU35-PU-14M
35.5
ポリウレタン
G1/4オネジ
G1/4オネジ
60
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384584
VBU35-PU-18F
35.5
ポリウレタン
G1/8メネジ
G1/8メネジ
60
¥
4,610
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384600
VBU35-PU-18M
35.5
ポリウレタン
G1/8オネジ
G1/8オネジ
60
¥
4,610
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384609
VBU35-PU-38M
35.5
ポリウレタン
G3/8オネジ
G3/8オネジ
60
¥
5,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
04384618
VBU35-S-F-14MB2
35.5
シリコン
G1/4オネジ(シリコン専用)
G1/4オネジ(シリコン専用)
55
¥
6,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384627
VBU35-S-F-18FB2
35.5
シリコン
G1/8メネジ(シリコン専用)
G1/8メネジ(シリコン専用)
55
¥
6,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384636
VBU35-S-F-18MB2
35.5
シリコン
G1/8オネジ(シリコン専用)
G1/8オネジ(シリコン専用)
55
¥
6,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384645
VBU35-S-F-38MB2
35.5
シリコン
G3/8オネジ(シリコン専用)
G3/8オネジ(シリコン専用)
55
¥
6,770
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384654
VBU35-S-M-14MB2
35.5
シリコン
G1/4オネジ(シリコン専用)
G1/4オネジ(シリコン専用)
55
¥
6,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384670
VBU35-S-M-18FB2
35.5
シリコン
G1/8メネジ(シリコン専用)
G1/8メネジ(シリコン専用)
55
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384679
VBU35-S-M-18MB2
35.5
シリコン
G1/8オネジ(シリコン専用)
G1/8オネジ(シリコン専用)
55
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384688
VBU35-S-M-38MB2
35.5
シリコン
G3/8オネジ(シリコン専用)
G3/8オネジ(シリコン専用)
55
¥
6,320
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384697
VBU35-S-14MB2
35.5
シリコン
G1/4オネジ(シリコン専用)
G1/4オネジ(シリコン専用)
55
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384706
VBU35-S-18FB2
35.5
シリコン
G1/8メネジ(シリコン専用)
G1/8メネジ(シリコン専用)
55
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384715
VBU35-S-18MB2
35.5
シリコン
G1/8オネジ(シリコン専用)
G1/8オネジ(シリコン専用)
55
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384724
VBU35-S-38MB2
35.5
シリコン
G3/8オネジ(シリコン専用)
G3/8オネジ(シリコン専用)
55
¥
6,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384740
VBU35-WS-F-14MB2
35.5
シリコン
G1/4オネジ(シリコン専用)
G1/4オネジ(シリコン専用)
55
¥
6,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384749
VBU35-WS-F-18FB2
35.5
シリコン
G1/8メネジ(シリコン専用)
G1/8メネジ(シリコン専用)
55
¥
6,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384758
VBU35-WS-F-18MB2
35.5
シリコン
G1/8オネジ(シリコン専用)
G1/8オネジ(シリコン専用)
55
¥
6,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384767
VBU35-WS-F-38MB2
35.5
シリコン
G3/8オネジ(シリコン専用)
G3/8オネジ(シリコン専用)
55
¥
6,770
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384776
VBU35-WS-M-14MB2
35.5
シリコン
G1/4オネジ(シリコン専用)
G1/4オネジ(シリコン専用)
55
¥
6,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384785
VBU35-WS-M-18FB2
35.5
シリコン
G1/8メネジ(シリコン専用)
G1/8メネジ(シリコン専用)
55
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384794
VBU35-WS-M-18MB2
35.5
シリコン
G1/8オネジ(シリコン専用)
G1/8オネジ(シリコン専用)
55
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384810
VBU35-WS-M-38MB2
35.5
シリコン
G3/8オネジ(シリコン専用)
G3/8オネジ(シリコン専用)
55
¥
6,320
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384819
VBU35-WS-14MB2
35.5
シリコン
G1/4オネジ(シリコン専用)
G1/4オネジ(シリコン専用)
55
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384828
VBU35-WS-18FB2
35.5
シリコン
G1/8メネジ(シリコン専用)
G1/8メネジ(シリコン専用)
55
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384837
VBU35-WS-18MB2
35.5
シリコン
G1/8オネジ(シリコン専用)
G1/8オネジ(シリコン専用)
55
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384846
VBU35-WS-38MB2
35.5
シリコン
G3/8オネジ(シリコン専用)
G3/8オネジ(シリコン専用)
55
¥
6,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384855
VBU45-N-F-14M
45.5
NBR
G1/4オネジ
G1/4オネジ
60
¥
5,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04384864
VBU45-N-F-18F
45.5
NBR
G1/8メネジ
G1/8メネジ
60
¥
5,020
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ