VMECA
真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) パッドのみ
取付ねじ
ゴムのみ
内容量
1個
全30種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
15.5
20
30
35
40
50
材質(パッド)
NBR
シリコン
色(パッド)
白
赤
黒又は青
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
硬度(パッド)
色(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04385878
VBL10-N
15.5
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04385887
VBL10-S
15.5
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04385896
VBL10-WS
15.5
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04385905
VBL15-N
15.5
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04385914
VBL15-S
15.5
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
04385930
VBL15-WS
15.5
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04385939
VBL20-N
20
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
04385948
VBL20-S
20
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
04385957
VBL20-WS
20
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04385966
VBL30-N
30
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
04385975
VBL30-N-F
30
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04385984
VBL30-S
30
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
04386000
VBL30-S-F
30
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386009
VBL30-WS
30
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386018
VBL30-WS-F
30
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386027
VBL35M-N
35
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386036
VBL35M-S
35
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386045
VBL35M-WS
35
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386054
VBL40-N
40
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
04386070
VBL40-N-F
40
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386079
VBL40-S
40
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
04386088
VBL40-S-F
40
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386097
VBL40-WS
40
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386106
VBL40-WS-F
40
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386115
VBL50-N
50
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
04386124
VBL50-N-F
50
NBR
ゴムのみ
60
黒又は青
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386140
VBL50-S
50
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
04386149
VBL50-S-F
50
シリコン
ゴムのみ
55
赤
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386158
VBL50-WS
50
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386167
VBL50-WS-F
50
シリコン
ゴムのみ
55
白
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください