曜日別特売

真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) 金具付き

真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) 金具付き - VMECA真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) 金具付き - VMECA真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) 金具付き - VMECA真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) 金具付き - VMECA真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) 金具付き - VMECA真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) 金具付き - VMECA真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) 金具付き - VMECA真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) 金具付き - VMECA
内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
取付ねじ
硬度(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04386176VBL10-N-M5M15.5NBRM5オネジM5オネジ60
1,340
1,298
1,428(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386185VBL10-S-M5M15.5シリコンM5オネジM5オネジ55
1,870
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386194VBL10-WS-M5M15.5シリコンM5オネジM5オネジ55
1,870
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386210VBL15-N-M5M15.5NBRM5オネジM5オネジ60
1,360
1,298
1,428(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386219VBL15S-M5M15.5シリコンM5オネジM5オネジ55
1,870
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386228VBL15-WS-M5M15.5シリコンM5オネジM5オネジ55
1,870
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386237VBL20-N-M518MF20NBRM5メネジ・G1/8オネジM5メネジ・G1/8オネジ60
2,120
2,098
2,308(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386246VBL20-S-M518MF20シリコンM5メネジ・G1/8オネジM5メネジ・G1/8オネジ55
2,640
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386255VBL20-S-M518MFB20シリコンM5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)M5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)55
2,640
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386264VBL20-WS-M518MF20シリコンM5メネジ・G1/8オネジM5メネジ・G1/8オネジ55
2,640
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386280VBL20-WS-M518MFB20シリコンM5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)M5メネジ・G1/8オネジ(シリコン専用)55
2,640
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386289VBL30-N-F-14M30NBRG1/4オネジG1/4オネジ60
3,560
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386298VBL30-N-F-18F30NBRG1/8メネジG1/8メネジ60
3,140
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386307VBL30-N-F-18M30NBRG1/8オネジG1/8オネジ60
3,140
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386316VBL30-N-M-14M30NBRG1/4オネジG1/4オネジ60
3,310
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386325VBL30-N-M-18F30NBRG1/8メネジG1/8メネジ60
2,840
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386334VBL30-N-M-18M30NBRG1/8オネジG1/8オネジ60
2,840
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386350VBL30-NM-38M30NBRG3/8オネジG3/8オネジ60
4,000
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386359VBL30-N-14M30NBRG1/4オネジG1/4オネジ60
3,110
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386368VBL30-N-18F30NBRG1/8メネジG1/8メネジ60
2,690
2,688
2,957(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386377VBL30-N-18M30NBRG1/8オネジG1/8オネジ60
2,690
2,688
2,957(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386386VBL30-N-38M30NBRG3/8オネジG3/8オネジ60
3,800
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386395VBL30-S-F-14M30シリコンG1/4オネジG1/4オネジ55
4,260
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386404VBL30-S-F-18F30シリコンG1/8メネジG1/8メネジ55
3,830
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386420VBL30-S-F-18FB30シリコンG1/8メネジ(シリコン専用)G1/8メネジ(シリコン専用)55
3,830
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386429VBL30-S-F-18M30シリコンG1/8オネジG1/8オネジ55
3,830
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386438VBL30-S-M-14M30シリコンG1/4オネジG1/4オネジ55
3,970
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386447VBL30-S-M-18F30シリコンG1/8メネジG1/8メネジ55
3,520
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386456VBL30-S-M-18M30シリコンG1/8オネジG1/8オネジ55
3,520
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386465VBL30-SM-38M30シリコンG3/8オネジG3/8オネジ55
4,680
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386474VBL30-S-14M30シリコンG1/4オネジG1/4オネジ55
3,800
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386490VBL30-S-18F30シリコンG1/8メネジG1/8メネジ55
3,380
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386499VBL30-S-18FB30シリコンG1/8メネジ(シリコン専用)G1/8メネジ(シリコン専用)55
3,380
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386508VBL30-S-18M30シリコンG1/8オネジG1/8オネジ55
3,380
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386517VBL30-S-38M30シリコンG3/8オネジG3/8オネジ55
4,470
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386526VBL30-WS-F-14M30シリコンG1/4オネジG1/4オネジ55
4,260
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386535VBL30-WS-F-18F30シリコンG1/8メネジG1/8メネジ55
3,830
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386544VBL30-WS-F-18FB30シリコンG1/8メネジ(シリコン専用)G1/8メネジ(シリコン専用)55
3,830
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386560VBL30-WS-F-18M30シリコンG1/8オネジG1/8オネジ55
3,830
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386569VBL30-WS-M-14M30シリコンG1/4オネジG1/4オネジ55
3,970
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386578VBL30-WS-M-18F30シリコンG1/8メネジG1/8メネジ55
3,520
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386587VBL30-WS-M-18M30シリコンG1/8オネジG1/8オネジ55
3,520
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386596VBL30-WS-14M30シリコンG1/4オネジG1/4オネジ55
3,800
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386605VBL30-WS-18F30シリコンG1/8メネジG1/8メネジ55
3,380
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386614VBL30-WS-18FB30シリコンG1/8メネジ(シリコン専用)G1/8メネジ(シリコン専用)55
3,380
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386630VBL30-WS-18M30シリコンG1/8オネジG1/8オネジ55
3,380
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386639VBL30-WS-38M30シリコンG3/8オネジG3/8オネジ55
4,470
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386648VBL40-N-F-14M40NBRG1/4オネジG1/4オネジ60
3,970
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386657VBL40-N-F-18F40NBRG1/8メネジG1/8メネジ60
3,560
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
04386666VBL40-N-F-18M40NBRG1/8オネジG1/8オネジ60
3,560
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする